カテゴリ

  • 物流用品(181)
  • バイク純正部品(58)
  • 制御機器(37)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自転車部品(25)
  • 卓上消耗品(22)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 照明(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 医療(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 理美容(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「BCU」の検索結果

651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用microSDXCカード(256GB クリアケース/SDアダプタ付) Micron Technology産業用microSDXCカード(256GB クリアケース/SDアダプタ付)Micron Technology
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
関連資料(0.22MB)
全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き) JAPPY全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き)JAPPY
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ねじ山を傷めない、きれいな切断バリ・かえりを取る手間が不要騒音・切りくずを出さない電源不要の手動工具
全長(mm)740質量(kg)4.1刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
USBクリップライト GBUSBクリップライトGB
789税込868
1個
3日以内出荷
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500東洋溶材
14,980税込16,478
1箱
4日以内出荷
クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-3 2.4X500東洋溶材
27,980税込30,778
1箱
4日以内出荷
溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。
用途機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6%長さ(mm)500規格Bcup-3線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】720~815内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
4,698税込5,168
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロム Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロムAvail(アベイル)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロムAvail(アベイル)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー 大阪魂3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂3カーユニFABクリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50関連資料(0.73MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンターbrother(ブラザー)
169,800税込186,780
1台
47日以内出荷
TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetoothディスプレイディスプレイあり解像度300dpi印字速度最高152mm/秒(6ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンターbrother(ブラザー)
159,800税込175,780
1台
47日以内出荷
TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetoothディスプレイディスプレイあり解像度203dpi印字速度最高203mm/秒(8ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ大阪魂
1,227税込1,350
1個(20個)
翌日出荷
GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ大阪魂
2,996税込3,296
1個(80個)
翌日出荷
液晶保護フィルム ASUS Vivo AiO V220ICUK-BC108X 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS Vivo AiO V220ICUK-BC108X 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Vivo AiO V220ICUK-BC108X取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
侍B 釘袋  SRBX-N13 侍BLACK侍B 釘袋 SRBX-N13侍BLACK
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・ポリエステル1680D
用途工具や釘等の収納に質量(g)380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×300×105
侍B 釘袋 墨坪差付 SRBX-N15 侍BLACK侍B 釘袋 墨坪差付 SRBX-N15侍BLACK
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・ポリエステル1680D
用途工具や釘等の収納に質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×330×135
”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル”ウォセップ” カット品東レファインケミカル
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
10日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
インクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)ユニオンケミカー
21,980税込24,178
1個
取扱停止中
・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク・本商品は『BT-2580P』後継商品です。互換性ございます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040241対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
FBN 60B クロメート KANAFBN 60B クロメートKANA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)DJI(1件のレビュー)
452,600税込497,860
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
FTN2020-B クッキングペーパー(シート)ニュース 茶 cottaFTN2020-B クッキングペーパー(シート)ニュース 茶cotta
2,598税込2,858
1枚(100枚)
4日以内出荷
両面シリコン加工の業務用クッキングシート。ラッピングにも最適です。
用途クッキング、ベーキング(レンジ、オーブン、スチームなど)、ラッピング、敷き紙仕様【オーブン】可材質両面シリコン加工耐油紙寸法(mm)396×595特性耐油、耐熱、剥離性
FTN2010-B クッキングペーパー(シート)ニュース 白 cottaFTN2010-B クッキングペーパー(シート)ニュース 白cotta
2,598税込2,858
1箱(100枚)
4日以内出荷
両面シリコン加工の業務用クッキングシート。ラッピングにも最適です。
用途クッキング、ベーキング(レンジ、オーブン、スチームなど)、ラッピング、敷き紙仕様【オーブン】可材質両面シリコン加工耐油紙寸法(mm)396×595特性耐油、耐熱、剥離性
QBクリスタル 12mm (50個入) cottaQBクリスタル 12mm (50個入)cotta
2,198税込2,418
1袋(1袋)
4日以内出荷
誰でも簡単にリボンが付けられるラッピングパーツです。
材質ナイロン・ポリエステル・ワイヤー寸法(mm)W約80×縦約45/タイ部分:約50
バイオデリカ サラエル M23B 黒 cottaバイオデリカ サラエル M23B 黒cotta
13,980税込15,378
1枚(400枚)
8日以内出荷
材質バイオPPF寸法(mm)226×226×32
バイオデリカ サラエル M21B 黒 cottaバイオデリカ サラエル M21B 黒cotta
12,980税込14,278
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質バイオPPF寸法(mm)外寸:209×209×H32
バイオデリカ サラエル D24B 黒 cottaバイオデリカ サラエル D24B 黒cotta
16,980税込18,678
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質バイオPPF寸法(mm)外寸:240×168×H32
バイオデリカ BC60S-8B クロ cottaバイオデリカ BC60S-8B クロcotta
1,398税込1,538
1枚(50枚)
4日以内出荷
ぎっしり小さくても実力派! 手のひらに思いやりサイズのランチBOXです! これまでの容器にくらべ、ぐっとコンパクトな見た目です。 扱いやすく、女性やシニアにぴったり! 底上げは最小限で、中身がしっかり入る深さ。 コンパクトでもボリュームあるメニューが可能です。
材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35容量目安ごはん量:160gレンジ適合フタ12594
PS中仕切 70-70 B 黒 cottaPS中仕切 70-70 B 黒cotta
1,898税込2,088
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質PS寸法(mm)辺×辺×高さ:210×210×36
KS-66B 黒(フタセット) cottaKS-66B 黒(フタセット)cotta
9,698税込10,668
1枚(20枚)
4日以内出荷
クリア蓋セット
材質本体:HIPS、フタ:OPS寸法(mm)420×420×30(50)
KS-65B 黒(フタセット) cottaKS-65B 黒(フタセット)cotta
7,498税込8,248
1枚(20枚)
4日以内出荷
クリア蓋セット
材質本体:HIPS、フタ:OPS寸法(mm)380×380×30(50)
パソコン仕事が10倍速くなる80+αの方法 SBクリエイティブパソコン仕事が10倍速くなる80+αの方法SBクリエイティブ
1,360税込1,496
1冊
16日以内出荷
あなたの仕事も今日から必ず速くなる!
その他【版型】四六判ページ数208ジャンル実用著者名田中拓也初版年月2024/01/01
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら