カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「BKR6」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BKR6EK スパークプラグ Q1Q-NGK-655-000 YAMAHA(ヤマハ)BKR6EK スパークプラグ Q1Q-NGK-655-000YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(232件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ 6245 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 6245 NGKNTK(日本特殊陶業)
719税込791
1個
当日出荷
適合メーカーSUBARU、JUNSEI主な適合純正品番12129-06461-9・9317-6801・0919-5109
スパークプラグ 3783 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 3783 NGKNTK(日本特殊陶業)
469税込516
1個
翌々日出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ストックNo.13199
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材 Bulls(ブルズ)エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材Bulls(ブルズ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
関連資料チラシ(3.29MB)
(GBKR)パネル、ロアー MAZDA(マツダ)(GBKR)パネル、ロアーMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ)クルードフローリング 部材Bulls(ブルズ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(52.69MB)
(BY487)PLUG-SPARK ニッサン(BY487)PLUG-SPARKニッサン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(BY483)PLUG-SPARK ニッサン(BY483)PLUG-SPARKニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
金属角枠脚(レギュラータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(レギュラータイプ) BKAIS (エイ・アイ・エス)
9,798税込10,778
1セット
8日以内出荷
脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)630質量(kg)7.25BK高さ(mm)695奥行(mm)85
(BY486)PLUG-SPARK ニッサン(BY486)PLUG-SPARKニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
スパークプラグ ニッサンスパークプラグニッサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61ニツコー熔材工業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
消泡装置 バスケスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バスケスⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
泡の悩みを一挙に解決! 液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄回転方向正・逆 制限なし電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液取扱説明書(0.3MB)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプメッシュ
背貼り機専用テープ BKR-B5 黒 ニチバン背貼り機専用テープ BKR-B5 黒ニチバン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合サイズB5テープ幅(mm)257テープ長さ(m)3.6グリーンマーク認定
結束バンド 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-02
関連キーワード
bkr7特集