BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
規格JSAA規格 A種認定品
足幅2E相当
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA®フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約390(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約365(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット
規格JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)ゴム
機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅3E相当
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプダイヤル式
関連キーワード