カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BS230」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から55日以内出荷
ショベル 角型 HAMACO(浜田工業)ショベル 角型HAMACO(浜田工業)
79,980税込87,978
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)990トラスコ品番420-9605材質ベリリュウム銅合金質量(g)1820先端形状角型刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)250認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーSBS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具New-Era(ニューエラー)
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
ネトロンネット アズワンネトロンネットアズワン
6,190税込6,809
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
防爆ショベル バックスノ防爆ショベルバックスノ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
各現場でのすくい作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
種別角型 250×35アズワン品番61-9571-71
LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
Portable Power Station DABBSSONPortable Power StationDABBSSON
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
金属製底板 Panasonic(パナソニック)金属製底板Panasonic(パナソニック)
69税込76
1個
4日以内出荷
深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
防爆 ショベル角型用木柄 HAMACO防爆 ショベル角型用木柄HAMACO
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番853-5316適合機種CBS-230K材質ヒッコリー全長(mm)740
惣菜容器 バイオ KG 230 BS リスパック リスパック惣菜容器 バイオ KG 230 BS リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(100点)
4日以内出荷
透明の四角容器です。珍味などにご利用いただけます。
材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×30
透明カップ バイオ 125角230 BS リスパック リスパック透明カップ バイオ 125角230 BS リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(100点)
4日以内出荷
汎用しやすいシンプルな角型の透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×30質量(g)8
透明カップ バイオ 125角230 BS 水切り リスパック リスパック透明カップ バイオ 125角230 BS 水切り リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(100点)
4日以内出荷
汎用しやすいシンプルな角型の透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×30質量(g)8
高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズNew-Era(ニューエラー)
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
アルミブロック BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック BBSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
22日以内出荷から41日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-230BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-230BSSMC
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)230
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
17,788税込19,567特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)BUFFALO(バッファロー)
789税込868
1台
当日出荷から翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCOフレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)BUFFALO(バッファロー)
679税込747
1台
当日出荷から翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
15,980税込17,578
1セット(6個)
7日以内出荷
フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。 ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。丸型バーと六角バーのセクションにあります。 1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 230M07引張強度 = .400MPa硬さ = 300 HB密度 = 7.85g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 六角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 六角棒RS PRO
18,980税込20,878
1セット(6個)
7日以内出荷
フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。 ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。丸型バーと六角バーのセクションにあります。 1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠
仕様フォーム = 六角棒材料 = 軟鋼長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 230M07引張強度 = .400MPa硬さ = 300 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
カバー ロアー コラム (BS) MAZDA(マツダ)カバー ロアー コラム (BS)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ハーネス エアーバッグ (BS) MAZDA(マツダ)ハーネス エアーバッグ (BS)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V acRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド