カテゴリ
- 切削工具(572)
- バイク部品(54)
- 作業工具(32)
- パソコン/周辺機器(23)
- 物流用品(17)
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業服(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 梱包用品(11)
- 溶接用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 家電(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(6)
- テープ(6)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(186)
- MSTコーポレーション(103)
- BIG DAISHOWA(90)
- プロトブレンボ(51)
- イスカル(44)
- KTC(28)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- カトウ工機(19)
- TRUSCO(19)
- マンヨーツール(18)
- 聖和精機(17)
- ユキワ精工(17)
- 田倉工具(13)
- アルトコーポレーション(12)
- タンガロイ(12)
- ダイキン工業(8)
- CKD(6)
- ダイヘン(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「BT50」の検索結果

BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT50用レンチ プル丸
THECUT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
BT50ツーリング サイドロックルホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM32
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM16
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
BT50ツーリング カッターアーバー DMM40
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバRoHS指令(10物質対応)対応
FMP サイドカッタ用アーバ BT50
マンヨーツール¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダRoHS指令(10物質対応)対応
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
BT50 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40トラスコ品番428-6270寸法LB(mm)18寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダRoHS指令(10物質対応)対応
...