「BTB試薬」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
残留塩素試薬 BTB溶液 セムコーポレーション残留塩素試薬 BTB溶液セムコーポレーション
799税込879
1個(20mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
BTB試薬 共立機巧BTB試薬共立機巧
2,999税込3,299
1個
15日以内出荷
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
BTB試薬 ショウエイBTB試薬ショウエイ
4,998税込5,498
1個(30mL)
11日以内出荷
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品DPDキット
pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液EBM(江部松商事)
759税込835
1個(50mL)
当日出荷
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
ウォーターテスターⅡ タクミナウォーターテスターⅡタクミナ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
残留塩素とpHの両方を測定可能。遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。 便利なハンディタイプで簡易水道・プール・食品工場・浴場など、いつでもどこでも簡単に測定できます。
セット内容テスター本体、DPD試薬(残留塩素用)×約100回分、BTB試薬(pH用)×約30回分、ソフトケース測定範囲遊離残留塩素:0.1~3.0mg/L、pH:66~7.8
水のpH簡易測定器 SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×34×157測定原理BTB・PR法
残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター カズサ残留塩素測定器(DPD法) エンパテスターカズサ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプションオーヤラックス
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
pH/残留塩素計(アクアテスター) KRK(笠原理化工業)pH/残留塩素計(アクアテスター)KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース種別本体(DPD法)測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 500mLTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL共立機巧
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 100mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用) タクミナウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用)タクミナ
2,798税込3,078
1セット(30回分)
4日以内出荷
入数約30回分
ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器TGK(東京硝子器械)
22,900税込25,190
1台
6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
BTB試薬 KRK(笠原理化工業)BTB試薬KRK(笠原理化工業)
1,079税込1,187
1個
6日以内出荷
btb液特集
  • おすすめ人気ランキング
  • btb液