カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C-BM8」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工)沈めフライス 皿小ネジ用FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
沈めフライス CB FKD(フクダ精工)沈めフライス CBFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,898税込4,288
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工)ロングシャンク沈めフライスFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCBFKD(フクダ精工)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップイマオコーポレーション
4,171税込4,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
沈めフライス LS-CB FKD(フクダ精工)沈めフライス LS-CBFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,270税込1,397
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
クランピングボルト ナベヤクランピングボルトナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
HCB キャップボルト マンヨーツールHCB キャップボルトマンヨーツール
359税込395
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
HCB-OH センタースルー用キャップボルト マンヨーツールHCB-OH センタースルー用キャップボルトマンヨーツール
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
防塵保護具保管庫 BM-120C-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-120C-T8光葉スチール
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付トラスコ品番207-3124幅(mm)458質量(kg)32高さ(mm)1360奥行(mm)380電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
防塵保護具保管庫 BM-60C-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-60C-T8光葉スチール
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付トラスコ品番207-3126幅(mm)458質量(kg)22高さ(mm)950奥行(mm)380電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚扉形式ガラス扉、下段スチール扉
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
エアスライドテーブル MXQ8L-1 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-1SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10作動方式複動
マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)マルチカウンタ/タイマ H8BMomron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACOパワードライブKIT タイプX(JOG系)KITACO(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)オーバーホールKIT 7PS-JOG/ZDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)massimo スクーター用パフォーマンスドライブキットGrondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F6290-00サイズネジ径8mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00 YAMAHA(ヤマハ)ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F6280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)