541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ 仕様画像センサ マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ31
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ33
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンレンズ
エコ商品
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)80 絞りF1.4-16 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.1~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズコバ厚1.5~3.5mmのレンズ・フィルター等を組み込めるレンズホルダーです。
長さ(mm)鏡筒(ねじ込み部除く):5.5 外形寸法(mm)Φ30
1個
3,730 税込4,103
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウントCマウント 適合素子サイズ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,860 税込15,246
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


中央精機Cマウントアダプタ
エコ商品
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg)0.02 寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
12日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 マウントCマウント 鏡筒長(mm)84 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 対応機種EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5・KBH200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)CマウントアダプターⅡ ニコンF用
ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
長さ(mm)32 最大径(Φmm)60 質量(g)85 仕上外装:半艶黒色塗装 取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm 焦点距離(mm)フランジ:17.526
1個
5,998 税込6,598
欠品中


MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
エコ商品
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
エコ商品
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
1式
129,800 税込142,780
4日以内出荷

・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA 規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ 撮像素子(適合最大)2/3インチ
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ43
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)