カテゴリ

  • 農業機械(1,528)
  • 自動車純正部品(1,193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,081)
  • メカニカル部品(575)
  • 制御機器(564)
  • パソコン/周辺機器(394)
  • バイク部品(269)
  • 機構部品(239)
  • バイク純正部品(218)
  • 切削工具(218)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • トラック純正部品(183)
  • 電気材料(180)
  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • ねじ・ボルト・釘(121)
  • 自動車補修部品(105)
  • 建築金物(80)
  • 作業工具(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 物流用品(75)
  • 測定用品(73)
  • 清掃用品(65)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 空調・電設資材(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 研磨材(44)
  • オフィス家具(42)
  • カー用品(42)
  • 家電(40)
  • 医療(35)
  • 電動工具(34)
  • 溶接用品(33)
  • 作業服(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 日用品(27)
  • 照明(27)
  • 卓上消耗品(25)
  • 住設機器(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 空圧工具(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 介護用品(10)
  • 手袋(10)
  • 安全標識(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 理美容(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)

「C013」の検索結果

関連キーワード
8,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィニシャーリヤー (C013) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (C013)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (C013) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (C013)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
GWアタッチメントC13 MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13MCC(松阪鉄工所)
1,798税込1,978
1式
翌日出荷
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16材質樹脂適合本体GW-C13
クリンボックスC13 ミヅシマ工業クリンボックスC13ミヅシマ工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
フタの種類スイング式材質本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)トラスコ品番802-0489形状丸形質量(kg)2.1ステンレス容量(L)18寸法(Φ×高さH)(mm)234×595対応45Lポリ袋対応商品タイプ本体+フタ
(C0013)パイプ NO.1 MAZDA(マツダ)(C0013)パイプ NO.1MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
T/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズ フリッツメディコT/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズフリッツメディコ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
部品 丸のこ C13MA HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ C13MAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケアC13-4 送気ホース NE-C13用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PROIECコネクタ C13 メス パネルマウント 10ARS PRO(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケアC13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入オムロンヘルスケア
559税込615
1箱(5個)
6日以内出荷
適合機種NE-C13水色アズワン品番62-2823-07
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
COPN惣菜C13-10嵌合蓋 シーピー化成COPN惣菜C13-10嵌合蓋シーピー化成
19,980税込21,978
1ケース(50枚×36袋)
3日以内出荷
蓋のみです。本体は別売り。
材質APET質量(g)4.3
レバ-アツシ,クラツチ              57500-28C13 スズキレバ-アツシ,クラツチ 57500-28C13スズキ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:57500-28C13
AC Power Cord (Japan) C13 3 Prong Plug 2.3M Cisco(シスコ)AC Power Cord (Japan) C13 3 Prong Plug 2.3MCisco(シスコ)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
その他C13長さ(m)2.3電源AC電源コード(日本)プラグ3極プラグ
Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE mark Cisco(シスコ)Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE markCisco(シスコ)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス パネルマウントSCHURTER
12,980税込14,278
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス スナップインSCHURTER
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19シュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m エイム電子ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3mエイム電子
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口
長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 outAPC(シュナイダーエレクトリック)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nitoラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入りNito
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m明工社
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム MSI Modern-15-H-C13M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム MSI Modern-15-H-C13M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-15-H-C13M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
3点押しボタンコード4C13M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C13MKITO(キトー)
41,980税込46,178
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード5C13M KITO(キトー)3点押しボタンコード5C13MKITO(キトー)
51,980税込57,178
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811BAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911BAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善しますリモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
...