カテゴリ

  • バイク純正部品(25,693)
  • バイク部品(3,216)
  • 制御機器(2,233)
  • パソコン/周辺機器(1,755)
  • トラック純正部品(1,165)
  • 測定用品(1,035)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(904)
  • 電気材料(892)
  • 機構部品(476)
  • 学童・教育用品(474)
  • 農業機械(409)
  • 自動車純正部品(408)
  • 自転車部品(236)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(149)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • メカニカル部品(118)
  • 空調・電設資材(100)
  • 厨房用品(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 家電(75)
  • 切削工具(61)
  • 防犯用品(59)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 作業服(44)
  • 事務用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • カー用品(32)
  • オフィス家具(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 日用品(25)
  • 清掃用品(25)
  • 作業工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 電動工具(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 安全用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 物流用品(17)
  • 医療(17)
  • 安全標識(16)
  • 梱包用品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 理美容(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 介護用品(11)
  • 農具(11)
  • 保管用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 手袋(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 照明(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「CAT」の検索結果

関連キーワード
40,856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WaxApplicater TonyinWaxApplicaterTonyin
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Φ100mmスポンジ6個入。WAXの塗布やホイールの洗浄などに。
危険物の類別非危険物
アニマルグラフィットトート センバドーアニマルグラフィットトートセンバドー
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
可愛い動物の背中が描かれたトートバッグです。天面ファスナーで中が見えないので安心です。A4サイズが入る収納たっぷりのトートバッグです。
用途普段使いに。
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
グローバル対応の通信モジュール(LTE 1Cat.4)を搭載するとともに、米国をはじめとする60カ国の通信認可を取得しています。これにより、海外に設置されている装置や輸出向けの産業装置などのIoT化がスムーズに行えます。国内通信モデル手のひらサイズのコンパクトな本体(80mm × 80mm)豊富なインターフェース(キャリア通信、無線LAN、Ethernet、RS232C/RS485)
用途工作機械など工場設備全般決済端末適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず)規格認証取得国:日本、アメリカ合衆国、カナダ、EU諸国、イギリス、タイ、他(60カ国)動作環境-20~60℃(20~90%RH)アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.61MB)LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW)動作電圧(V)DC 5 ~ 24
ウルフトゥース Water Bottle Cage Bolts ウルフトゥースウルフトゥース Water Bottle Cage Boltsウルフトゥース
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ボトルケージ用ボルト材質:7075-T6 aluminum重量:4g(4pcs)トルク規定:4Nサイズ:M5×15mm内容物:ボルト×4pcs
圧着式F型プラグ カナレ電気圧着式F型プラグカナレ電気
8,798税込9,678
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
圧着式BSCX用F型プラグ カナレ電気圧着式BSCX用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX
圧着式RG59B用F型プラグ カナレ電気圧着式RG59B用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U
圧着式3C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式3C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C
圧着式3CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式3CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB
圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式7CFB用F型プラグカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB
圧着式3C-2W用F型プラグ カナレ電気圧着式3C-2W用F型プラグカナレ電気
9,298税込10,228
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-31C適合ケーブルL-3C2W, 3C-2W
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB
圧着式5C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式5C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C
圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気圧着式5C-2W用F型プラグカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W
HDMIケーブル延長器 カナレ電気HDMIケーブル延長器カナレ電気
139,800税込153,780
1組
当日出荷
HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
Cat6ALAN接続ケーブル カナレ電気Cat6ALAN接続ケーブルカナレ電気
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
ライトブルー
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)8.9(100mあたり)構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
Cat6LAN接続ケーブル カナレ電気Cat6LAN接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
LAN接続ケーブル カナレ電気LAN接続ケーブルカナレ電気
999税込1,099
1本(0.5m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ライトブルー
Cat5e仕様LANケーブル カナレ電気Cat5e仕様LANケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)6.1(100mあたり)構造S/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)6.7導体構成(本/mm)7/0.20A導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)44/100m(100MHz)シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上ペア数4
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
LAN接続ケーブル カナレ電気LAN接続ケーブルカナレ電気
1,598税込1,758
1本(0.5m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
フィアマ/ベント28F(クリスタル) カーク産業フィアマ/ベント28F(クリスタル)カーク産業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
用途キャンピングカー用
Oリング フィルターカバー用 DUCATI パニガーレシリーズ KIJIMA(キジマ)Oリング フィルターカバー用 DUCATI パニガーレシリーズKIJIMA(キジマ)
399税込439
1個
4日以内出荷
国産車に比べると入手しにくい輸入車のメンテナンス系パーツのラインナップを増やしました。オイルフィルター交換時に必要なオイルフィルターカバー用のOリングを追加!BMW R1300系とDUCATI パニガーレ系のOリングが登場!
適合車種PANIGALE 899/959/1199/1299/V2 (14y-)内径(mm)Φ39.3線径(mm)Φ2.6
Oリング フィルターカバー用 BMW R1300GS/Ad KIJIMA(キジマ)Oリング フィルターカバー用 BMW R1300GS/AdKIJIMA(キジマ)
399税込439
1個
4日以内出荷
国産車に比べると入手しにくい輸入車のメンテナンス系パーツのラインナップを増やしました。オイルフィルター交換時に必要なオイルフィルターカバー用のOリングを追加!BMW R1300系とDUCATI パニガーレ系のOリングが登場!
適合車種R1300GS(24y-)・R1300GS ADVENTURE(25y-)・R1300R/RS(25y-)内径(mm)Φ60.0線径(mm)Φ2.6
ノートブック(GOOD TOOLS) コクヨノートブック(GOOD TOOLS)コクヨ
149税込164
1冊(30枚)
5日以内出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。糸を使わない無線綴じ製本なので、フラットに開くのにばらけにくくなっています。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
サイズB5
埋込み式F型リセプタクル カナレ電気埋込み式F型リセプタクルカナレ電気
27,980税込30,778
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ
基板取付け式F型リセプタクル カナレ電気基板取付け式F型リセプタクルカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
タイプ基板取付タイプ
F型リセプタクル(中継タイプ カナレ電気F型リセプタクル(中継タイプカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ
HDMI延長・分配器 カナレ電気HDMI延長・分配器カナレ電気
68,980税込75,878
1台
当日出荷
4K映像信号の伝送/4K60(4:4:4)の映像信号の伝送が可能です。HDCP 1.4/2.2に対応しています
付属品電源アダプタ×1、取付金具×l組、ねじ×4、RS-232信号用フエニックスコネクタ×1適合HDMI/HDM P、Cat6A/RJCA 、NC6A 、ETC6A- -T質量(g)160外形寸法(mm)80.0(W)×26.7(H)×104.5(D)
フィールドテスター リーダー電子フィールドテスターリーダー電子
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
LF995は、日本国内における地上波、CATV、衛星のデジタル放送に対応したRFフィールドテスターです。
用途各デジタル放送のレベル、BER、MERの測定やコンスタレーションなどの波形確認はもちろん、映像表示や音声確認、FTTHにおける光パワー測定機能やBER、MER等の測定も可能です。また10~3300MHzの広帯域スペクトラム表示、自動測定機能、放送局名/衛星名表示機能、GPSによる位置情報記録など多くの新機能を搭載しており、更にはETHERNETやWi-Fi、USB(Type-C)など様々な通信インターフェースを標準装備しているのでデータ収集や管理、およびクラウドデータサービス(LePorter)との連携に最適です。表示部には手袋で操作可能な7インチの大型タッチパネルLCDの採用しており操作性が大きく向上しております。
CAT6用モジュラープラグ 東芝ライテックCAT6用モジュラープラグ東芝ライテック
559税込615
1個
29日以内出荷
CAT6Aモジュラープラグ 東芝ライテックCAT6Aモジュラープラグ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
29日以内出荷
液晶保護フィルム Yupiteru SUPER CAT YK-3100 VK-2100 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Yupiteru SUPER CAT YK-3100 VK-2100 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Yupiteru SUPER CAT YK-3100 VK-2100取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
WOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000T VictorWOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000TVictor
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。【高音質化技術 K2テクノロジー】CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。【楽しみ広がる10種のサウンドモード】「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。【その他の機能】・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)・最大合計31.5時間の長時間再生・雨や埃に強い、防塵防水IP55・2台の機器を接続できるマルチポイント対応・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質・ワイヤレス充電&クイック充電・ゲームや動画も快適な低遅延モード・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品スパイラルドットPro SFイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)イヤホン片耳:約6.5、充電ケース:約53.7通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0/Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約2.5電池使用時間(時間)(ノイズキャンセリングON時)/最大)イヤホン:7、充電ケース:14、(ノイズキャンセリングOFF時/最大)イヤホン:10.5、充電ケース:21ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC、LDAC
Rematch Advanced Controller Cotton Candy TURTLEBEACH(タートルビーチ)Rematch Advanced Controller Cotton CandyTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
「Cotton Candy」モデルは、淡めのパステル調カラーをベースに 紫外線(UV)を吸収して暗闇で発光(蓄光) する仕様を備えています。
用途「2-ストップ ヘアトリガー」を搭載。トリガーの押し込みを2段階(浅押し/深押し)で切り替えることができ、特にFPS・アクションゲームでの迅速な操作に有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータ OWON3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータOWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
●OW18D / OW18E(4-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:4-1/2桁(20,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出)、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Eのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18E、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18E) ●OW16A / OW16B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出) 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW16Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW16B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW16B) ●OW18A / OW18B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18B) ●OW69 / OW69B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.03%(高精度) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体:全面接着処理(耐落下・手触り)、ワイドソフトラバースタンド マグネット:超強力磁石内蔵(配電盤扉など鉄面に吸着、片手操作を支援) 測定特長:ハイブリッド電圧検出(AC+DC同時測定、複雑系の診断に有用) アラーム:上下限をカスタム設定、閾値超過で警告 表示:2.8インチIPS液晶(広視野)、デュアルテーマ表示 ライト:LEDライト×2(暗所作業に便利) プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW67 / OW67B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.08% 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:OW69系同等の堅牢仕様 電力測定:最大2,500Wまで。オプション使用でAC/DC電源やUSBポートの消費電力を直接読み取り(有効電力、皮相電力、電圧、電流など複数パラメータ) 4-20mA信号変換:%表示で直感的に確認 アラーム:上下限カスタム設定 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:標準磁性シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW65 / OW65B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:堅牢、落下耐性、強力磁石内蔵 通信:Bluetooth(Android / iOS対応)※OW65Bのみ 遠隔:モバイル遠隔操作(特殊環境下の安全・利便性向上、OW65B) ロギング:アプリで可視化/比較/解析/保存(OW65B) 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明 テクノベインズコネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明テクノベインズ
639税込703
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
iMOTION Modular Application Design Kit インフィニオンiMOTION Modular Application Design Kitインフィニオン
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら