カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • 研磨材(18)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「CB104」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(055)ターミナル CB104 スバル(055)ターミナル CB104スバル
55税込61
1個
5日以内出荷
CB104タンシ BIGM(丸山製作所)CB104タンシBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
備考※2013年9月~部品名称CB104タンシ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB)図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.20
ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156DAYTONA(デイトナ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96156販売備考:キャンセル不可商品です。
アースコードセット(メスギボシCB104x丸アース端子M6) TAKEGAWA(武川)アースコードセット(メスギボシCB104x丸アース端子M6)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1セット
3日以内出荷
アースコードセット(メスギボシCB104x丸アース端子M6) TAKEGAWA(武川)アースコードセット(メスギボシCB104x丸アース端子M6)TAKEGAWA(武川)
899税込989
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
ベアリング装備チューブカッター スーパーツールベアリング装備チューブカッタースーパーツール(32件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッタースーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brandsFrame (suspension pivot):Trek and some other bands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:12 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:2.600 kNBasic static load rating:1.800 kN寸法(mm)17×28×6
厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ステンレスBOXコネクタ日本シーム工業
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製ですこの商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
心出しバー Winwell心出しバーWinwell
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
仕様心出しバー質量(kg)0.1
アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用 イマダアナログケーブルZ/HTG2/DTX2用イマダ
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
トラスコ品番838-4755RoHS指令(10物質対応)対応
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコM5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1040タカハ機工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシクリアブック ベーシックカラーナカバヤシ
489税込538
1冊
5日以内出荷
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
製本溶着式
ボルト (9S1C) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1C)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
(ZZCB)ゲージ,オイルレベル MAZDA(マツダ)(ZZCB)ゲージ,オイルレベルMAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
スタッド (9S1C) MAZDA(マツダ)スタッド (9S1C)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターンLovato
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040 Kawasakiボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040Kawasaki
189税込208
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
(F20A7)CCDカメラ フイニツシヤー,FR ニッサン(F20A7)CCDカメラ フイニツシヤー,FRニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LED ウインカー  D-Light MINI-3 DAYTONA(デイトナ)LED ウインカー D-Light MINI-3DAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)12配線長約350mm防水性IPX7相当
LED ウインカー  D-Light MINI-2 DAYTONA(デイトナ)LED ウインカー D-Light MINI-2DAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)15配線長約350mm防水性IPX7相当
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状タイプ2
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CMセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
36,980税込40,678
1セット(8本組)
当日出荷
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状タイプ5