カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「CB72」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB72タイプ POSH FaithCB72タイプPOSH Faith
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
CB72タイプ補修レンズ POSH FaithCB72タイプ補修レンズPOSH Faith
499税込549
1袋(2個)
翌々日出荷
CB72タイプ 補修W球ソケット POSH FaithCB72タイプ 補修W球ソケットPOSH Faith
799税込879
1個
翌々日出荷
W球CB72タイプ 黒/クリアー POSH FaithW球CB72タイプ 黒/クリアーPOSH Faith
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
主な適合車種GB250グラブマン(87-)86年モデル取付不可
CB72タイプ 補修S球ソケット POSH FaithCB72タイプ 補修S球ソケットPOSH Faith
689税込758
1個
翌々日出荷
CB72タイプ48Φウインカー PMCCB72タイプ48ΦウインカーPMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
ウインカーレンズ CB72 アンバー  217-4034 KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズ CB72 アンバー 217-4034KIJIMA(キジマ)
599税込659
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:217-4034補修ウインカーレンズ(2個SET) CB72 アンバー
ウインカー Φ48 CB72タイプ 219-5041 PMCウインカー Φ48 CB72タイプ 219-5041PMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:219-5041
レンズ色オレンジ
ウインカー Φ48 CB72タイプ 219-5080 PMCウインカー Φ48 CB72タイプ 219-5080PMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:219-5080
レンズ色クリア
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
磨りおろし生墨 古墨 呉竹磨りおろし生墨 古墨呉竹
3,998税込4,398
1個(250g)
翌々日出荷
古墨を磨りおろしました。固形墨を磨りおろしておりますので、それぞれの墨色や滲みに違った表情が現れ、時間の経過とともに移りかわっていく墨色もお楽しみ頂けます。 固形墨を磨りおろしておりますので、墨色や滲みに違った表情が現れ、時間とともに移りかわっていく墨色もお楽しみ頂けます。漢字作品に最適な濃墨で淡墨にすると古墨の風格の美しい基線とにじみがはっきり現れます。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×187×66
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Headset: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:25 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:3.360 kNBasic static load rating:2.710 kN
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
92,980税込102,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-49
ハイブリッドコーヒーメーカー YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカーYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード1タッチで簡単ドリップのシンプル操作タンク内の水量が見やすい水位線保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー
用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含むブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知取扱説明書(1.69MB)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
CB7型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB7型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
(19000)パーシャル エンジンASSY トヨタ(19000)パーシャル エンジンASSYトヨタ
789,800税込868,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
逆止弁付ボールバルブ CB7型 R×ナットアダプター 東洋アルチタイト逆止弁付ボールバルブ CB7型 R×ナットアダプター東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
ユニバーサル基板 片面 72×47 LINKMANユニバーサル基板 片面 72×47LINKMAN
179税込197
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
699,000税込768,900
1個
5日以内出荷
ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMANユニバーサル基板 両面 72×47LINKMAN
209税込230
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明基板 72LED 正白色 アズワンLED照明基板 72LED 正白色アズワン
2,150税込2,365
1個
5日以内出荷
変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)イマダ
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)住友重機械工業
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相軸方向軸出し無(中空軸)
ハブボールト SUNハブボールトSUN(55件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)住友重機械工業
229,800税込252,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60軸方向軸出し無(中空軸)
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。