VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
寸法D1(Φmm)87
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
規格JIS C 8411
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
材質難燃PE
仕様単層波付管
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
関連キーワード