カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(176)
  • メカニカル部品(63)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CFL」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワンカバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]アズワン
4,810税込5,291
1枚
当日出荷から翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板 TRUSCOクリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板TRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm)(こぼれ止め)50仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付導電性ブッシュ4個材質ステンレス(SUS304)
クリーンフレックスCFL4型用棚板 TRUSCOクリーンフレックスCFL4型用棚板TRUSCO
6,598税込7,258
1枚
翌々日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
高さ(mm)(こぼれ止め)50仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ4個材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット TRUSCOクリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセットTRUSCO
6,698税込7,368
1組(4個)
当日出荷
付属品両口スパナ 1本適合CPE4用トラスコ品番393-8069適合機種CPE4用セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40車輪ナイロンウレタン金具スチール(黒塗装)キャスター径(Φmm)100アズワン品番65-1982-88
1590CFL HAMMOND1590CFLHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から24日以内出荷
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着ほか
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
ケース一体型フィルター 環境テクノスケース一体型フィルター環境テクノス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタエスエスエーサービス
519税込571
1個
当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型TRUSCO
3,500税込3,850
1台
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オスエスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラックコネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
バンジーコード TRUSCOバンジーコードTRUSCO
659税込725
1本
当日出荷
両端にフックとループのついたバンジーコードです。両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。
用途荷物の仮止め、固定など。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄幅(mm)7箱入数50本線径(mm)7
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1セット(25個)
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニットKMT(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワンRO処理水製造装置用 交換用フィルターアズワン
3,950税込4,345
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から23日以内出荷
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ3M(スリーエム)
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。 48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。 酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番298-5560幅(mm)127厚さ(mm)12.6質量(kg)1.6長さ(m)15.2吸収量38L/巻アズワン品番8-5673-01
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノスRO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
クリヤーファイルA4リーズナブル クラウン[事務用品]クリヤーファイルA4リーズナブルクラウン[事務用品]
229税込252
1冊
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。
グリーン購入法適合仕様中紙なし材質(表紙・ポケット)再生PP製サイズA4シート厚さ(mm)0.04
エアークッションフィルム アスウィルエアークッションフィルムアスウィル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
スポットクーラー用付属品 フィルター 日動工業スポットクーラー用付属品 フィルター日動工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のフィルターです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィルエアークッションフィルム200×80mm長巻アスウィル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産マジカルミラー(フェンス取付用)信栄物産
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
広角平面タイプで出幅は約10mm。 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。 道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。 有効視野がワイド。
用途駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに型式角型材質(鏡面)アクリル製材質(枠)アルミ材質(ビス取付部)ステンレス製材質(ナット)ステンレス製材質(裏板)アルミ焼付塗装
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルターBELLOF
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch Ultra [49mm] 液晶全面保護 硬度10H超 セラミックコート エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch Ultra [49mm] 液晶全面保護 硬度10H超 セラミックコートエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
表面に鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施した高硬度ガラスで、傷から液晶画面を保護するApple Watch用液晶保護ガラスフィルムです。
セット内容液晶保護ガラス(セラミックコート)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス対応機種Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]
SPC-25ACN用 フィルター 日動工業SPC-25ACN用 フィルター日動工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコムiPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9Hエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
画質を損なわない驚きの透明感!傷に強い高硬度となめらかな指滑りを実現させたiPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11、iPhone XRセット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷