仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68
適合RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E
質量(kg)1.6
寸法L(mm)71
CK No.CK6
加工径範囲(Φmm)68~100
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
付属品45°ブレード(超硬M種)
RoHS指令(10物質対応)対応
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
関連キーワード