曜日別特売

SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台]

SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] - センチュリー

M.2 NVMe SSD 1枚をUSBでPCと外付け接続
USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送
工具不要のカンタン組み込み
アルミボディで効率的に放熱
誤操作からデータを守る、書込み防止機能
ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動

セット内容
CM2NVU20G本体、専用USBケーブル×1、ケーブル長:約35cm、Type-C⇔Type-C、熱伝導パッド×1(本体取付済み)、ゴムピン(本体取付済み×1、予備×1)、取扱説明書 / 保証書
寸法(mm)
幅52×奥行111×高さ17
質量(g)
(約)154
コネクタ形状
(USB)Type-C (USB 20Gbps)
対応機種
Windows 11 / Windows 10が動作するUSB 20Gbps~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したMac macOS 15.4.1 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10
対応
(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD(Type2280 / 2260 / 2242 / 2230)
使用温湿度範囲
温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヶ月
色(本体)
ブラック
インターフェイス
M.2接続側:M.2 NVMe SSD、PC接続側:USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2×2)
内容量
1式
注意
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327362CM2NVU20G
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする