マグネットキャッチCM-2B

マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチCM-2B - LAMP(スガツネ工業)

マグネットの吸着力を利用したキャッチです。
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。
取り付けはフロント面からの挿入で完了します。
難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。

トラスコ品番
132-6059
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
5
全長(mm)
12
色
ブラック
種類
標準タイプ
吸着力(N)
3.9
吸着力(N[kgf])
0.4
付加機能
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626516CM-2B
¥250
¥229
¥252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする