カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
  • 家電(48)
  • 農業機械(16)
  • カー用品(13)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPRM」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10枚)ほか
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り YAMAZEN(山善)CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入りYAMAZEN(山善)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
記録面が傷付きにくいハードコート。1~16倍速対応。
用途CPRM対応 デジタル放送録画用記憶容量片面120分(4.7GB)入数10枚CPRM対応対応タイプ録画用速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM) Verbatim(バーベイタム)繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)Verbatim(バーベイタム)
399税込439
1パック
当日出荷
CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
タイプ録画(くり返し)レーベル面色ホワイトレーベル録画時間120分入数3枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケースCPRM対応対応
ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付きYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)ディスプレイ11.4インチ(16:9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4質量(kg)1.02電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)消費電力(W)約12解像度1366×768視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEGセット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書保証期間1年ブラック
(106)フューエルタンク CPRM-スカーレット スバル(106)フューエルタンク CPRM-スカーレットスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 マクセル録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応マクセル(2件のレビュー)
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応対応
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 グリーンハウスDVD-R CPRM 録画用 1-16倍速グリーンハウス
779税込857
1個(10枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~16レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
(106)フューエルタンク CPRM-ユ-Gイエロ スバル(106)フューエルタンク CPRM-ユ-Gイエロスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50枚)
当日出荷
DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドルケース マクセル録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドルケースマクセル
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドル
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応対応
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 20枚スピンドル グリーンハウスDVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 20枚スピンドルグリーンハウス
1,498税込1,648
1個(20枚)
5日以内出荷
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 20枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-R 片面1層。 1~16倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。
容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~16レーベル面色ホワイト入数20適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック マクセル録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パックマクセル
439税込483
1台
翌日出荷
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
979税込1,077
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7CPRM対応対応
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース Verbatim(バーベイタム)DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケースVerbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20枚)
4日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚CPRM対応対応
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
919税込1,011
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイトケーススピンドルケースCPRM対応対応
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
全面照光トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
888税込977
1個
当日出荷から45日以内出荷
仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
3日以内出荷
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
超硬パワフルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬パワフルリーマ (1/100台)岡崎精工
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
油圧バルブ プレート RIKEN(理研機器)油圧バルブ プレートRIKEN(理研機器)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)
丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)丸目カブ用ハンドルカバーMARUTO(大久保製作所)
4,698税込5,168
1セット
8日以内出荷
50年以上 業務用として全国の郵便屋さん、新聞屋さんに愛され続けたヤママルトのハンドルカバーを、普段のツーリングやアウトドアの場でも使いやすいデザインに。
用途ハンドルカバー材質外装:塩化ビニール/内装:ウレタン・アクリルボア付きモカブラウン適合車種ホンダ・スーパーカブ50(AA09/AA01)・スーパーカブ110(JA07/JA44/JA59)・リトルカブ(AA01)ヘッドライトの両サイドにフロントウィンカーがあるタイプのスーパーカブに取り付け可(スーパーカブC125には取り付け不可)
丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)丸目カブ用ハンドルカバーMARUTO(大久保製作所)
5,198税込5,718
1セット
8日以内出荷
50年以上 業務用として全国の郵便屋さん、新聞屋さんに愛され続けたヤママルトのハンドルカバーを、普段のツーリングやアウトドアの場でも使いやすいデザインに。
用途ハンドルカバー材質外装:塩化ビニール/内装:ウレタン・アクリルボア付きグリーン適合車種スーパーカブ50(AA09/AA01)、スーパーカブ110(JA07/JA44/JA59)、リトルカブ(AA01)
Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベルAlisan (アリサン)
1,298税込1,428
1ケース(53枚)
4日以内出荷
AVCREC/HDRec対応レコーダーでハイビジョン録画が可能なテレビ録画に最適なDVD-R1回録画用です。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。インクジェットプリンタに対応したホワイトレーベルで、オリジナルレーベルでの保存にもおすすめ。RITEK(ライテック)社製
用途1回録画寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23質量(g)870タイプ録画用規格DVD-R構造片面1層速度1-6倍レーベル面色ホワイト録画時間地デジ:120分 CPRM(デジタル放送)対応入数53枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
録画用DVD-R HIDISC録画用DVD-RHIDISC(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
CPRM対応!地デジ録画に最適!
用途テレビ録画などのデータの保存に。タイプ録画用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途くりかえし録画用できるDVDRW。記憶容量(GB)4.7タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度2倍速レーベル面色ホワイト録画時間片面120分適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
ポータブルDVDプレーヤー VERTEX STYLEポータブルDVDプレーヤーVERTEX STYLE
9,998税込10,998
1台
当日出荷
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途メディア再生用液晶サイズ7インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×162×30リモコン薄型リモコン
ポータブルDVDプレーヤー VERTEX STYLEポータブルDVDプレーヤーVERTEX STYLE
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。
用途メディア再生用液晶サイズ9インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)900外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×43リモコン薄型リモコン
データ用 DVD-R DL マクセルデータ用 DVD-R DLマクセル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
8.5GBの大容量で映像データをたっぷりアーカイブ!。CPRM対応DVD-R DLでデジタル放送の記録・録画が可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。1回記録用。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り ロジテックDVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入りロジテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】CPRM保証期間購入後1年間対応メディア【DVD-R】対応録画時間地上デジタル120分対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0記憶容量(GB)4.7(片面)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)ケーススピンドルケース書込速度1-16倍速読込速度1-16倍速
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速YAMAZEN(山善)
869税込956
1ケース(5枚)
欠品中
片面120分。CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-RW。5枚入り。テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。記憶容量(GB)4.7速度2倍速タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124レーベル面色ホワイト録画時間片面120分入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースCPRM対応対応
DVD-R 1回録画用120分 Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回録画用120分Verbatim(バーベイタム)
2,498税込2,748
1パック
4日以内出荷
録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
(レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
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
"CPRM" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷