カテゴリ

  • バイク純正部品(309)
  • 切削工具(213)
  • バイク部品(183)
  • 制御機器(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 溶接用品(61)
  • メカニカル部品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 電気材料(37)
  • 機構部品(37)
  • 作業工具(29)
  • 事務用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 家電(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 医療(20)
  • 照明(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 物流用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 作業服(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 研磨材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR12」の検索結果

1,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 セーバーソー CR12VY HiKOKI(旧:日立工機)部品 セーバーソー CR12VYHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
カムフォロア CR(インチ系) CR12BUUR IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR12BUURIKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:球面外輪タイプCR-BUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)19.05寸法C(mm)12.7寸法d1(mm)9.525寸法(inch)スタッド径:3/8スタッド径(Φmm)9.525寸法D(inch)45355寸法C(inch)45293寸法d1(inch)45359
部品 セーバソー CR12 HiKOKI(旧:日立工機)部品 セーバソー CR12HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 セーバソー CR12VY HiKOKI(旧:日立工機)部品 セーバソー CR12VYHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR12DAHiKOKI(旧:日立工機)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番505
部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR12DAHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
部品 電子セーバソー CR12V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子セーバソー CR12VHiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
キャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズ キャンブロキャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズキャンブロ
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウカメラ用リチウム電池 CR123Aモノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(39件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
サ-モスタツトアセンブリ 2CR-12410-12 YAMAHA(ヤマハ)サ-モスタツトアセンブリ 2CR-12410-12YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
カメラ用リチウムパック電池 東芝カメラ用リチウムパック電池東芝(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
2,898税込3,188特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(3件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)アキュレイト(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ) ユタカメイクカラーコーン透明表示カバー(反射タイプ)ユタカメイク(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。 コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。 反射文字で夜間もクッキリ。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質PVC寸法(mm)560×205×3RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエインローラチェーンカップリング オイルシール椿本チエイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類関連商品タイプオイルシール
メガドラ クリップリムーバー ベッセルメガドラ クリップリムーバーベッセル(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先12mm、7mm仕様全身焼入
シャープカラーイーノ パイロットシャープカラーイーノパイロット(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱芯色全8色芯径(mm)0.7適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類カラーシャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11.2繰り返し・詰め替え対応
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR弁当容器 エフピコチューパCR弁当容器エフピコチューパ
899税込989
1パック(50枚)
3日以内出荷
ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
2,426税込2,669
1箱(30個)
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
CR(12) 平丸ワッシャー KEIHINCR(12) 平丸ワッシャーKEIHIN
42税込46
1個
8日以内出荷
...