カテゴリ

  • 家電(8)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(1)

「CR1216」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    799税込879
    1シート(5個)
    8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • 外径用ホルダ JSCLCR-F タンガロイ

    外径用ホルダ JSCLCR-F

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSDJCR-F タンガロイ

    外径用ホルダ JSDJCR-F

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B

    3M
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応