カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「CR2477」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズタカチ電機工業
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
CR2477用電池ケースです。
適合CR2477形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1袋(2個)
6日以内出荷から8日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
129,800税込142,780
1セット(300個)
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)藤田電機製作所(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子構造表面実装×2
大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)大型屋外防雨型オフィスクロックセイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース CSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ WATCH LOGGER衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプWATCH LOGGER
34,980税込38,478
1個
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 IP67の防水構造なので使用現場を選びません。 温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-3321-14インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスや学校に スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)直径(Φmm)314材質プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス質量(g)770種類掛時計寸法(Φ×mm)314×36電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波掛時計 直径421×48 金属枠 セイコー(SEIKO)電波掛時計 直径421×48 金属枠セイコー(SEIKO)
26,980税込29,678
1個
欠品中
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信トラスコ品番813-2947材質金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 、ガラス(前面)質量(kg)2直径(Φmm)421寸法(Φ×mm)421×48使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×2電池寿命約5年間グリーン購入法適合
表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所表示付温度データロガー(ステックタイプ)藤田電機製作所
12,980税込14,278
1個
欠品中
測定範囲-40℃~80℃寸法(mm)H34 x W90 x D15mm質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)センサー温度測定IC分解能0.1℃測定チャンネル数1ch電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)WATCH LOGGER
32,980税込36,278
1個
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12インターフェイスNFC通信データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
大型電波掛時計 セイコータイムクリエーション大型電波掛時計セイコータイムクリエーション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス質量(kg)2.5表示方式アナログ寸法(Φ×mm)500×55電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2電池寿命約5年間アズワン品番64-6803-22グリーン購入法適合電波時計連続秒針
加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ加速度トリガー搭載BLEビーコンサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(3個)
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
ウォッチロガー マイゾックスウォッチロガーマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFAアズワン
1,940税込2,134
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)藤田電機製作所
31,980税込35,178
1個
欠品中
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
安全掲示板用時計 ユニット安全掲示板用時計ユニット
99,980税込109,978
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番811-5503厚さ(mm)80直径(Φmm)450質量(g)3050(取付用ビスナット付)使用電池CR2477またはSB-T53電池付
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
759税込835
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±5%(5℃ ~ 45℃)センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型測定対象温度・湿度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー藤田電機製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS無線タイプ温湿度データロガー WeeziDotPROGES PLUS
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、クイックスタート機能つき直径(Φmm)310付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(g)990種類掛時計寸法(Φ×mm)310×48電池CR2477×2電池寿命約5年グリーン購入法適合
デジタルデュロメータ/硬度計 Bareiss Prufgeratebau GmbHデジタルデュロメータ/硬度計Bareiss Prufgeratebau GmbH
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
特徴:シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。
材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度データロガー藤田電機製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
Bluetoothフットスイッチ テクロックBluetoothフットスイッチテクロック
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー藤田電機製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
電波時計 セイコー(SEIKO)電波時計セイコー(SEIKO)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
電波修正機能付き(40/60kHz自動選局)ですので、時刻合わせが不要です。秒針が連続してスムーズに動き秒針の音が気になりません。
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、連続秒針材質枠/プラスチック、前面/ガラス質量(kg)1.5電源リチウムボタン電池CR2477×2個(付属)寸法(Φ×mm)390×52電池寿命約5年アズワン品番1-6592-01グリーン購入法適合
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
9,998税込10,998
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 30.75 x 10.47mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = マンガン鋼RoHS指令(10物質対応)対応