カテゴリ

  • バイク純正部品(1,616)
  • バイク部品(851)
  • パソコン/周辺機器(294)
  • 制御機器(205)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(168)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 学童・教育用品(51)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車純正部品(32)
  • 家電(28)
  • トラック純正部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 自転車部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 厨房用品(8)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CRF」の検索結果

関連キーワード
3,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型レーザー距離測定器 CRF2400 MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 CRF2400

    MAVEN
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    最大測定可能距離:2400m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。赤(自動) / 黒明度調整。レチクル設定3種。226g軽量設計。スキャン機能
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47アイレリーフ(mm)13
  • CRF形制御盤キャビネット 内外電機

    CRF形制御盤キャビネット

    内外電機
    32,980税込36,278
    1面
    7日以内出荷
    材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • モトレッド エッジアルミホルダーキット CRF450L/CRF450RL用 DRC(ディーアールシー)

    モトレッド エッジアルミホルダーキット CRF450L/CRF450RL用

    DRC(ディーアールシー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    CRF450L用に専用設計したエッジテールライト、テールライトステーのセット。 純正テールライト/ナンバーブラケットを取り外して交換するだけのボルトオン設計。 テールライトステーは軽量なアルミ合金製で、アルマイト処理を施し耐食性にも優れる。
    車種CRF450L'19-
  • クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ)

    クロスリンクキャリア CRF250L21-23

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    適合車両:CRF250L(21-23)CRF250RALLY(21ー23)最大積載量(kg)7
  • RUBBER,CRF.INSERT   12197GE4000 ホンダ

    RUBBER,CRF.INSERT 12197GE4000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • RUB,CRF.INSERT   12197GE5610 ホンダ

    RUB,CRF.INSERT 12197GE5610

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ヘリボール チップ CR/CRF-D-QF イスカル

    ヘリボール チップ CR/CRF-D-QF

    イスカル
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    金型の倣い加工・R溝等の加工において加工時間を大幅に短縮します。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンガードUPPER/CRF1000L DAYTONA(デイトナ)

    エンジンガードUPPER/CRF1000L

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
    主な適合車種CRF1000L Africa Twin用
  • GIVI PLO1178CAM CRF1100L DAYTONA(デイトナ)

    GIVI PLO1178CAM CRF1100L

    DAYTONA(デイトナ)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • GIVI PLR1161 CRF1000L DAYTONA(デイトナ)

    GIVI PLR1161 CRF1000L

    DAYTONA(デイトナ)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI 1179FZ キャリア CRF1100L DAYTONA(デイトナ)

    GIVI 1179FZ キャリア CRF1100L

    DAYTONA(デイトナ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • マルチウイングキャリア/CRF250L'21 DAYTONA(デイトナ)

    マルチウイングキャリア/CRF250L'21

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    共通トッププレートはアルミ5052材。 板厚5mm。黒塗装仕上げ。 フィッティングはスチール製。黒塗装仕上げ。
    主な適合車種CRF250L(’21)・CRF250RALLY(’21)
  • グラブバーキャリア/CRF250L'21 DAYTONA(デイトナ)

    グラブバーキャリア/CRF250L'21

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。 ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。 純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
    寸法(mm)積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164材質/仕上スチール製/黒色電着塗装仕上げ寸法(Φmm)メインフレーム:15.9
  • GIVI PLO1178MK CRF1100L DAYTONA(デイトナ)

    GIVI PLO1178MK CRF1100L

    DAYTONA(デイトナ)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • GIVI SR1178 CRF1100L (19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1178 CRF1100L (19)

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • モトレッド EDGEホルダーキット CRF250L用 DRC(ディーアールシー)

    モトレッド EDGEホルダーキット CRF250L用

    DRC(ディーアールシー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    CRF250L用に専用設計した「エッジテールライト」、テールライトステー、カバーのセット。テール周りにフィットするスリムデザインは、リヤ周りをスポーティに演出。車体に近づけた事でマスの集中にも貢献。テールライトの取り付け用の穴は長穴加工なので好みの取り付け位置を選択できる。テールライト下のカバーが配線部への泥の浸入を防ぐ。テールライトステーには8mm穴と純正ウィンカー取り付け穴を装備。
    材質スチール
  • オイルコウカンパーフェクトセットCRF1000L DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセットCRF1000L

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • GIVI SR1159 CRF250L/RALLY DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1159 CRF250L/RALLY

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI PL1161CAM CRF1000L DAYTONA(デイトナ)

    GIVI PL1161CAM CRF1000L

    DAYTONA(デイトナ)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI SR1161 CRF1000L(18) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1161 CRF1000L(18)

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
  • ラジエターガード CRF250L/RALLY BK 25y- KIJIMA(キジマ)

    ラジエターガード CRF250L/RALLY BK 25y-

    KIJIMA(キジマ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    2025年モデルで変更になったラジエターコアに対応したガードが登場!転倒時の衝撃からラジエターコアを保護し、破損のリスクを低減します。簡単装着で最大限の効果を得られるように設定。スチール製ブラック仕上げ
    適合車種CRF250L/RALLY(25y-)
  • GIVI S250 CRF1000L(16-17) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI S250 CRF1000L(16-17)

    DAYTONA(デイトナ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI S250KIT CRF1000L 16- DAYTONA(デイトナ)

    GIVI S250KIT CRF1000L 16-

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI SR1162 CRF1000L 18EU DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1162 CRF1000L 18EU

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • モトレッド LEDテールライト(CRF250X/450X用) DRC(ディーアールシー)

    モトレッド LEDテールライト(CRF250X/450X用)

    DRC(ディーアールシー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
    幅(mm)77CRFX RED高さ(mm)15奥行(mm)32
  • トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用 ZETA RACING(ジータレーシング)

    トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です
    セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナットレッド適合車種CRF250L/M/Rally '17-
  • オイルクーラーステーキット (×R50R/CRF50F) TAKEGAWA(武川)

    オイルクーラーステーキット (×R50R/CRF50F)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • オイルクーラーステーキット (XR50R/CRF50F) TAKEGAWA(武川)

    オイルクーラーステーキット (XR50R/CRF50F)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • ウインカーレンズSET クリア NC700/750S/X/CRF250L KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズSET クリア NC700/750S/X/CRF250L

    KIJIMA(キジマ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。
  • ウインカーマウントベースSET NC700/750S/X/CRF250L2コ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーマウントベースSET NC700/750S/X/CRF250L2コ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
  • ふせん nori-memo クラウン[事務用品]

    ふせん nori-memo

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷
    材質パルプ配合率70%再生紙パステルカラーアソート商品構成アソートグリーン購入法適合
  • CRF250L/M S/O RS-4J カーボンエンド(STB) ヨシムラ

    CRF250L/M S/O RS-4J カーボンエンド(STB)

    ヨシムラ
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    モトクロッサーCRFシリーズのDNAを受け継ぐRS-4Jサイクロンが登場。スタンダードマフラーと比べ低中速トルクが太く、市街地でのキビキビした走行や林道での扱い易さを実現しました。クラッチミートおしやすくエンストを気にせず発進することが可能です。デザインはAMAスーパークロス等の選手権で活躍しているモトクロス用RS-4を使用し、国内の基準に合わせて新規開発しました。サイレンサーをレーシングイメージのアップタイプにする為、左右リアウインカーの取り付け位置を下げました。(リアウインカーステーもマフラーSETに付属されます。)そのスタイリングはモトクロッサーCRFをイメージさせホットなライディングを可能にします。さらに操る楽しさを演出させるために音質にも徹底的にこだわりました。歯切れの良いエキゾーストサウンドにより軽快な加速感を味わえます。コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、サイレンサー表側には「RS-4J」のレーザーマーキングを施し、裏側にエンブレムが付くダブルエンブレムが標準仕様になります。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
    主な適合車種CRF250L(12)・CRF250M(13-)
  • ヒートラベル 5点表示CR ミクロン

    ヒートラベル 5点表示CR

    ミクロン
    2,398税込2,638
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRF250RALLY/L/M Slip-OnRS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

    CRF250RALLY/L/M Slip-OnRS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

    ヨシムラ
    72,980税込80,278
    1本
    16日以内出荷
    吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 このスリップオンサイクロンは純正エキパイと組み合わせて装着。 厳しい国内規制に対応させながら、低中回転域での大幅な出力アップにより力強くなった加速を体感できる、コストパフォーマンスに優れたマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。
    適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E
  • CRF250RALLY/L/M 機械曲RS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

    CRF250RALLY/L/M 機械曲RS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

    ヨシムラ
    89,980税込98,978
    1本
    16日以内出荷
    吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L/M用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 Slip-Onサイクロン同様に低中回転域の力強い加速に加え、専用エキゾーストパイプにより高回転域での出力アップも実現。 全域において出力アップを体感できます。さらに、ノーマルマフラーに対し約3.0kgの軽量化も達成し、CRF250RALLY/L/Mの性能を引き出すパフォーマンス重視のマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。
    適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E
  • PPフラットファイルA4S クラウン[事務用品]

    PPフラットファイルA4S

    クラウン[事務用品]
    149税込164
    1冊
    当日出荷
    耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。
    材質再生PPサイズA4タイプタテ背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×230穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16材質(表紙)PP収納枚数(枚)160グリーン購入法適合
  • Honda CRF450L (2018 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda CRF450L (2018 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、CRF450L (2018-2018)
  • 超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ

    超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
    用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN販売区分業務用
  • ヒートラベル 不可逆性 5点表示 ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 5点表示

    ミクロン
    2,798税込3,078
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇。製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
    寸法(mm)43×16精度変色:±1%(100℃以下±1℃)表示5点表示
  • ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロット

    ゲルチョーク 替芯 (パック入り)

    パイロット
    429税込472
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
    用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。芯径(mm)6芯材油性顔料商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
...