受信周波数12.25~12.75GHz
偏波水平、垂直の直線偏波
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W)
発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数11.7~12.75GHz
偏波右左旋円
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.4
受信周波数右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
出力周波数右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53標準
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合BS、110℃S
質量(kg)1.3
色白
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
質量(kg)2.8
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個
周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz
耐風速(m/s)60
入力レベル-80dBm±10dB
総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
雑音指数(dB)1.0dB以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源DC15V 3W以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83
質量(g)コンバーター部:約270
適合デジタル放送
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
¥8,881
税込¥9,769
4日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1
質量(kg)約1.4
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×48.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです
自動調整で衛星放送を受信
沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。
※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。
BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える
「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。
設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。
さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。
持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ
ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。
上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。
パッケージ内容
アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 利得 : 19.7 dB(@477MHz) インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 入力周波数 : 11.7~12.75GHz ローカル周波数 : 10.678GHz 受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 受信偏波 : 右旋円偏波 利得 : 31dBi 追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。
45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。
方向調整容易、施工もラクラク。
出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm)45
受信周波数11.7~12.75GHz
アンテナ利得(dB)33.9
コンバーター総合利得(dB)48~58
局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
雑音指数(dB)0.45
消費電力DC15V 3.0W
性能指数G /T(dB/K)14.8
受風面積(m2)0.19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
受信周波数11.70~12.75GHz
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
出力周波数右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)2.8
マスト径(Φmm)38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)約1.4
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1本
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。
50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・柱・壁面取付共用
質量(kg)0.7
適合サイズ(cm)アンテナ口径Φ45
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合BS・CSアンテナ:50cm以下
質量(kg)約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取付可能対象ベランダ手すり(笠木・格子)・柱・壁面取付共用
質量(kg)1.2
適合サイズ(cm)アンテナ口径Φ45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。
適合BS・CSアンテナ45cm以下用
材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
質量(kg)約1.6
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥16,590
税込¥18,249
5日以内出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)3.8
取付幅(mm)100~200
マスト径(Φmm)42.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。
付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個
トラスコ品番378-2208
色黒
適合マスト径(Φmm)Φ25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.4
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1
質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.3
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観BC453SGK(71422)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.8
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:500
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.25
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別BS・CSアンテナ50cm以下用
質量(kg)約2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ