カテゴリ
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(14)
- 溶接用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(7)
- オフィス家具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(4)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NB(日本ベアリング)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三菱電機(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- ネグロス電工(6)
- ホンダ(5)
- 富士電線工業(5)
- KSフィルター(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 三ツ星(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジクラ(4)
- 堺電業(4)
- HOBUT(4)
- アズワン(3)
- 岩田製作所(3)
- 新ダイワ(3)
- ダイヘン(3)
- JRC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「CT-60」の検索結果

CT60キャスターセット(KZ・KS兼用)
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。 移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。セット内容ストッパーあり×2 なし×2メーカー商品コードS88156
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
三ツ星(29件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から4日以内出荷弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
アルミスリーブかしめ機
HIT(ヒット)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
アルコールチェッカー 半導体センサー式
ライノプロダクツ¥5,498税込¥6,0481個欠品中アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個材質ABS樹脂幅(mm)58高さ(mm)145使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)33.5電源単4形アルカリ乾電池×3本測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方ウォームアップ時間約20保証期間1年表示内容0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」電池寿命約1000回検知方式半導体センサー方式起動時間(秒)約18保管温度範囲(℃)0~50サンプリング方式マウスピース式データ記録件数直前20件認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-50)
クレセル 手回しタイマー
CRECER(クレセル)(6件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。色ホワイト材質プラスチック質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能○
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
ベーキングトレー
天満紙器¥3,398税込¥3,7381パック(50枚)当日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。材質紙
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60
ダイヘン¥779,800税込¥857,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C
ダイヘン¥999,800税込¥1,099,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-60C切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)11.1(8.8)定格入力(kW)9.8(6.7)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)26冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥165,000税込¥181,5001台当日出荷から31日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。![ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530004-180717-02.jpg)
ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型
PLUS(プラス)[文具]¥359税込¥3951枚当日出荷名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)グリーン購入法適合材質50%再生樹脂(ケース外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)(名札部)W96×H58適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05![カットシート クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625796-060919-02.jpg)
カットシート
クラウン[事務用品]¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷切り跡が目立たない3層張り(軟質+硬質+軟質)。厚さ3mm、適度な弾力の軟質塩ビがカッターの刃をソフトに受けとめ、すべりをストップ。表面に凹凸がつきにくく、いつまでも快適に使えます。20mm方眼罫入り。裏面(無地)も使用できます。素材の一部に再生材を使用しています。(使用率50%)。材質青色軟質PVC製(表・裏)中芯硬質再生PVC3層張
浴室カウンター Pacott (パコット)
フクビ化学¥31,980税込¥35,1781セット欠品中隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター。『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工。(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい。(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能用途浴室カウンター色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)600×240梱包内容カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ
東リ¥14,980税込¥16,4781箱(14枚)4日以内出荷透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)17.8/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
透明防護楯
ジェイウィン(J win)¥35,980税込¥39,5781枚6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
透明防護楯エッジガード無し
ジェイウィン(J win)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT
堺電業¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から8日以内出荷溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン![ネームタッグ用金属クリップ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529995-190807-02.jpg)
ネームタッグ用金属クリップ
PLUS(プラス)[文具]¥319税込¥3511個当日出荷ネームタッグ用金具(金属・樹脂クリップタイプ・吊り下げタイプ、一般用・IDカード用)。金属クリップには安全ピンを取り付けることができます。胸ポケットのない洋服にも簡単に取り付けることができます。材質鉄、ニッケルメッキ取付幅(mm)13
60・90W用 取付プレート
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
折りたたみテーブル6045
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,198税込¥3,5181台翌々日出荷折りたたみテーブル6045 の特徴。幅60×奥行45cmのコンパクト過ぎないちょうどいいサイズ感。ゆったり使えるので、ノートPCとマウス、ドリンクも置ける広さです。折りたたみ式なので、使わないときにはサッとコンパクトに収納。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。軽量なので、持ち運びも簡単です。ほんのりくすませた天板の色味が、お部屋の空間を柔らかく上品な印象に整えます。天板は角丸加工でお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。滑り止め・傷防止用の脚先キャップ付き。こんな場所で使えます!。リビングでソファ前のローテーブルとして。在宅ワーク用のテーブルとして。子供部屋でお絵かきや工作、学習用として。趣味の作業スペースとして。ワンルームなど一人暮らしのメインテーブルとして。来客用のサブテーブルとして幅(mm)600質量(kg)3.5高さ(mm)310奥行(mm)450
600mm デジタルロングジョーノギス
エスコ¥180,000税込¥198,0001個当日出荷仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300





























![ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530004-180717-02.jpg)

![カットシート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625796-060919-02.jpg)






![ネームタッグ用金属クリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529995-190807-02.jpg)