カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「CT-60」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッセルCT60 TOSO

    タッセルCT60

    TOSO
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    付属品セーフティリング(2個)材質ポリエステル65%、綿35%、アクリル洗濯方法水洗いドライともに不可
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)

    アルミスリーブかしめ機

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
    用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
  • アルコールチェッカー  半導体センサー式 ライノプロダクツ

    アルコールチェッカー 半導体センサー式

    ライノプロダクツ
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。
    仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個材質ABS樹脂幅(mm)58高さ(mm)145使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)33.5電源単4形アルカリ乾電池×3本測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方ウォームアップ時間約20保証期間1年表示内容0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」電池寿命約1000回検知方式半導体センサー方式起動時間(秒)約18保管温度範囲(℃)0~50サンプリング方式マウスピース式データ記録件数直前20件認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-50)
  • クレセル 手回しタイマー CRECER(クレセル)

    クレセル 手回しタイマー

    CRECER(クレセル)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
    ホワイト材質プラスチック質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーキングトレー 天満紙器

    ベーキングトレー

    天満紙器
    3,398税込3,738
    1パック(50枚)
    当日出荷
    BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。
    材質
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • PTFEチュウクウスペーサー 大阪魂

    PTFEチュウクウスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性
    材質PTFE
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • セラミック角テーブル 溝入 ユニセイキ

    セラミック角テーブル 溝入

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコネクター T型 三商

    ミニコネクター T型

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]

    ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型

    PLUS(プラス)[文具]
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
    グリーン購入法適合材質50%再生樹脂(ケース外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)(名札部)W96×H58適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • カットシート クラウン[事務用品]

    カットシート

    クラウン[事務用品]
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    切り跡が目立たない3層張り(軟質+硬質+軟質)。厚さ3mm、適度な弾力の軟質塩ビがカッターの刃をソフトに受けとめ、すべりをストップ。表面に凹凸がつきにくく、いつまでも快適に使えます。20mm方眼罫入り。裏面(無地)も使用できます。素材の一部に再生材を使用しています。(使用率50%)。
    材質青色軟質PVC製(表・裏)中芯硬質再生PVC3層張
  • セラミック角テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック角テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ 東リ

    コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ

    東リ
    14,980税込16,478
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
    材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)17.8/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • ネームタッグ用金属クリップ PLUS(プラス)[文具]

    ネームタッグ用金属クリップ

    PLUS(プラス)[文具]
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ネームタッグ用金具(金属・樹脂クリップタイプ・吊り下げタイプ、一般用・IDカード用)。金属クリップには安全ピンを取り付けることができます。胸ポケットのない洋服にも簡単に取り付けることができます。
    材質鉄、ニッケルメッキ取付幅(mm)13
  • 冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 60・90W用 取付プレート エスコ

    60・90W用 取付プレート

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
  • 折りたたみテーブル6045 AIS (エイ・アイ・エス)

    折りたたみテーブル6045

    AIS (エイ・アイ・エス)
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみテーブル6045 の特徴。幅60×奥行45cmのコンパクト過ぎないちょうどいいサイズ感。ゆったり使えるので、ノートPCとマウス、ドリンクも置ける広さです。折りたたみ式なので、使わないときにはサッとコンパクトに収納。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。軽量なので、持ち運びも簡単です。ほんのりくすませた天板の色味が、お部屋の空間を柔らかく上品な印象に整えます。天板は角丸加工でお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。滑り止め・傷防止用の脚先キャップ付き。こんな場所で使えます!。リビングでソファ前のローテーブルとして。在宅ワーク用のテーブルとして。子供部屋でお絵かきや工作、学習用として。趣味の作業スペースとして。ワンルームなど一人暮らしのメインテーブルとして。来客用のサブテーブルとして
    幅(mm)600質量(kg)3.5高さ(mm)310奥行(mm)450
  • 折りたたみテーブル6060 AIS (エイ・アイ・エス)

    折りたたみテーブル6060

    AIS (エイ・アイ・エス)
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみテーブル6060 の特徴。幅60×奥行60mの正方形天板で、向かい合って使えるバランスの良いサイズ感。1人でも、2人でも使える絶妙なサイズです。天板が正方形なので、お部屋の真ん中に置いてもバランスがよく、お部屋をすっきり整えてくれます。折りたたみ式で、使わないときにはサッとコンパクトに収納。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。軽量で、持ち運びも簡単です。ほんのりくすませた天板の色味が、お部屋の空間を柔らかく上品な印象に整えます。天板は角丸加工でお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。滑り止め・傷防止用の脚先キャップ付き。こんな場所で使えます!。リビングでソファ前のローテーブルとして。在宅ワーク用のテーブルとして。子供部屋でお絵かきや工作、学習用として。趣味の作業スペースとして。2人暮らしのテーブルとして。来客用のサブテーブルとして
    幅(mm)600質量(kg)4.8高さ(mm)310奥行(mm)600
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    堺電業
    49,980税込54,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 冷媒管ラック T形分岐(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐(標準タイプ)

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
    材質PP遠心強度6000xg
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 冷媒管ラック T形分岐 ノンスリップタイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐 ノンスリップタイプ

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2CT

    富士電線工業
    44,980税込49,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
  • 冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO

    【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606

    TOSO
    9,998税込10,998
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    耐荷重3kg/スチール製
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

    JRC
    22,880税込25,168
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    74,980税込82,478
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

    富士電線工業
    46,980税込51,678
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。