カテゴリ
- 電気材料(214)
- CV・CVT(30)
- VCT(5)
- VVF・VVR(4)
- VCTF(2)
- パソコン/周辺機器(1,216)
- 切削工具(563)
- 制御機器(479)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
- 空調・照明・電設資材(383)
- バイク部品(286)
- 配管・水廻り設備部材(286)
- 測定用品(143)
- 電動工具(132)
- 作業工具(130)
- 清掃用品(128)
- トラック用品・パーツ(98)
- 自動車補修部品(94)
- カー用品(92)
- 農業機械(84)
- 溶接用品(82)
- 家電(82)
- メカニカル部品(81)
- 作業服(77)
- 住設機器(71)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 科学研究・開発用品(56)
- 物流用品(51)
- 自転車部品(51)
- 防犯用品(44)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 安全保護具(34)
- 事務用品(31)
- 自動車純正部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 医療(27)
- 厨房用品(25)
- 機構部品(24)
- オフィス家具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 建築金物(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- バッテリー・電装(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 学童・教育用品(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
- 保管用品(10)
- 日用品(10)
- 研磨材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 完成車(7)
- 卓上消耗品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 手袋(4)
- 空圧工具(4)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
1.35・1.5・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.4・4.8・5.5・7.3・9.3・9.4・11・12・13・14.7・15.5・19・導体外径(Φmm)をもっと見る
許容電流
23・28・33・44・54・61・62・76・86・91・100・110・120・140・150・155・165・190・210・225・許容電流をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(14)
- 富士電線工業(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- エスコ(99)
- 矢崎エナジーシステム(5)
- 行田電線(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- 愛知電線(1)
- メディアカバーマーケット(824)
- ネグロス電工(201)
- コガネイ(192)
- タンガロイ(178)
- 三菱マテリアル(122)
- NEC(111)
- 三菱電機(106)
- CKD(105)
- omron(オムロン)(78)
- PISCO(ピスコ)(74)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・矢崎エナジーシステム・行田電線・タジマツール(TJMデザイン)・愛知電線・メディアカバーマーケット・ネグロス電工・コガネイ・タンガロイ・三菱マテリアル・NEC・三菱電機・CKD・omron(オムロン)・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「CV」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
CV-104E用 紙袋セット
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(5枚)当日出荷適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形色白タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥239~税込¥263~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥589~税込¥648~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
HEPA 排気フィルター CV用
ケルヒャー¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50
ケルヒャー¥989,800税込¥1,088,7801台4日以内出荷交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
...

















![業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)