カテゴリ
- 電気材料(7)
- CV・CVT(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVQ(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- CVV-S(2)
シース色
カラー(2)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 2.95(1)
- 3(3)
- 3.4(2)
- 3.6(4)
- 4.4(4)
- 5.5(4)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14.7(3)
- 15.5(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 22(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
1.35・1.8・2.4・2.95・3・3.4・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・9.4・11・12・13・14.7・15.5・17・19・22・導体外径(Φmm)をもっと見る
定格電圧
- 600(7)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- モノタロウ(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(14)
- 富士電線工業(3)
- エスコ(99)
- 矢崎エナジーシステム(5)
- 行田電線(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- 愛知電線(1)
- メディアカバーマーケット(824)
- ネグロス電工(201)
- コガネイ(192)
- タンガロイ(178)
- 三菱マテリアル(122)
- NEC(111)
- 三菱電機(106)
- CKD(105)
- omron(オムロン)(78)
- PISCO(ピスコ)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD
600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ
SFCC(旧:昭和電線)¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数4線心識別黒・白・赤・青最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500規格/略称600V CVQ
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥99,980税込¥109,9781巻(60m)8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600芯数(C)3試験電圧2000V材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)450シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)60導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)17最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50遮蔽軟銅テープ線心識別黒・白・赤規格/略称CVV-S