カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(4)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
芯数(C)
- 3(2)
- 4(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 30(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 54(1)
- 62(1)
- 76(1)
- 86(1)
- 110(1)
30・33・39・44・54・62・76・86・110
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- モノタロウ(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(14)
- 富士電線工業(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- エスコ(98)
- 行田電線(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- 愛知電線(1)
- メディアカバーマーケット(824)
- ネグロス電工(201)
- コガネイ(192)
- タンガロイ(178)
- 三菱マテリアル(123)
- 三菱電機(106)
- NEC(105)
- CKD(105)
- omron(オムロン)(78)
- PISCO(ピスコ)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980~税込¥94,578~1巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型