カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 自動車純正部品(16)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「CVQ」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 収束検出範囲 = 16 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm Banner光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mmBanner
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサBanner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658アズワン品番65-7351-92
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【ASUS/エイスース】★パソコン/ディスプレイ/モニターProArt Display OLED PA32DCProArt Display PA24ACProArt Display PA279CRVProArt Display PA279CV-JProArt Display PA27ACProArt Display PA27UCXProArt Display PA27UCXProArt Display PA27UCX-KProArt Display PA329CRVProArt Display PA329CVProArt Display PA329QProArt Display PA32UCProArt Display PA32UCGProArt Display PA32UC-KProArt Display PA32UCR-KProArt Display PA32UCXProArt Display PA32UCX-KProArt Display PA32UCX-PProArt Display PA32UCX-PKProArt Display PA348CGVProArt Display PA34VCASUS B1100FASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)ASUS E510ASUS ExpertBook B1ASUS ExpertBook B9 B9450ASUS M3700WYASUS U500MAASUS Vivobook 14ASUS Vivobook 14XASUS Vivobook 15 OLEDASUS Vivobook 15XASUS Vivobook 16ASUS Vivobook 16X (K3604)ASUS Vivobook 17 (X1704)ASUS Vivobook Go 14ASUS Vivobook Go 15 OLEDASUS Vivobook Pro 15 OLEDASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)ASUS Zenbook 14 Flip OLEDASUS Zenbook 14X OLEDASUS Zenbook 15 OLEDASUS Zenbook 15 UX534ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)ASUS Zenbook S 13 OLEDDesigno Curve MX34VQExpertBook B9PA279CV-R2021 ROG Flow X132021 ROG Strix G15 Advantage Edition2021 ROG Strix G152021 ROG Strix G172021 ROG Strix SCAR 152021 ROG Strix SCAR 172021 ROG Zephyrus Duo 15 SE2021 ROG Zephyrus G14 AW SE2021 ROG Zephyrus G142021 ROG Zephyrus G152021 ROG Zephyrus M162021 ROG Zephyrus S17ROG Flow X13 (2022) GV301ROG Flow X13ROG Flow X16ROG Mothership GZ700ROG Strix G10DKROG Strix G15 (2022) G513ROG Strix G15ROG Strix G16 (2023) G614ROG Strix G17 (2022) G713ROG Strix G17 (2023) G713ROG Strix G17ROG Strix G18 (2023) G814ROG Strix GA15ROG Strix GT15ROG Strix SCAR 15 (2022) G533ROG Strix Scar 16 (2023) G634ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ROG Strix Scar 17 (2023) G733ROG Strix SCAR 17 SE (2022)ROG Strix SCAR 17ROG Strix Scar 18 (2023) G834ROG Strix XG256QROG Strix XG258QROG Strix XG276QROG Strix XG279QROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITIONROG Strix XG27AQMROG Strix XG27AQM-G EVA EditionROG Strix XG27UQROG STRIX XG32VQRROG Strix XG35VQROG Strix XG43UQROG Strix XG49VQROG Strix XG49WCRROG SWIFT 360Hz PG259QNROG Swift 360Hz PG259QNRROG Swift 360Hz PG27AQNROG Swift OLED PG27AQDMROG Swift OLED PG42UQROG SWIFT PG27UQROG Swift PG32UQXROG SWIFT PG35VQROG Zephyrus Duo 15ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650ROG Zephyrus G14 (2022) GA402ROG Zephyrus G14 (2023) GA402ROG Zephyrus G14ROG Zephyrus G14ROG Zephyrus G15 (2022) GA503ROG Zephyrus G15ROG Zephyrus G15ROG Zephyrus G16 (2023) GU603ROG Zephyrus M15ROG Zephyrus M16 (2022) GU603ROG Zephyrus M16 (2023) GU604ROG Zephyrus S15ROG Zephyrus S17VA32UQVivobook S 14X OLEDVP289QVP28UQGVP32UQTUF GAMING VG259QMTUF Gaming VG279QGL1ATUF GAMING VG279QL1ATUF GAMING VG279QMTUF Gaming VG27AQTUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITIONTUF GAMING VG27AQL1ATUF Gaming VG27VQTUF Gaming VG289Q1ATUF Gaming VG28UQL1ATUF Gaming VG30VQL1ATUF GAMING VG32VQTUF Gaming VG35VQZenbook 13 UX334Zenbook 14 OLEDZenbook 14X OLED Space EditionZenbook Flip S UX371EAZenbook Pro 14 Duo OLEDZenbook Pro Duo UX581Zenbook S 13 OLEDZenbook S UX393 (11th Gen Intel)★Mini PCASUS - Google Meet hardware kitASUS Chromebox 4Mini PC PB40Mini PC PB50Mini PC PB60Mini PC PB60GMini PC PN50Mini PC PN62VivoMini VC65-C1VivoMini VC66-C2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ACアダプター/チャージャー AC-VQV10 SONYACアダプター/チャージャー AC-VQV10SONY
14,980税込16,478
1個
当日出荷
高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。 本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。 バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。 2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。 バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67質量(g)約330付属品接続コードDK-225、AC電源コード対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
ACアダプター/チャージャー SONYACアダプター/チャージャーSONY
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
実用充電と満充電が選べる急速充電対応チャージャー。インフォリチウム Lバッテリーを2本セット可能。急速充電機能(急速充電及び1本目を充電後、2本目を自動で充電)。
CVQ - バルブ付薄形シリンダ SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM50 SMCバルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM50SMC
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM40 SMCバルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM40SMC
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM32 SMCバルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM32SMC
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL63 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL63SMC
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL50 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL50SMC
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)10作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) ロッド先端おねじ配管方法(-) 標準リード線(m)(Z) 5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL40 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL40SMC
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL32SMC
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQG50 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQG50SMC
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50SMC
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40SMC
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF32SMC
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD50 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD50SMC
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)10作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD40 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD40SMC
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD32SMC
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB63 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB63SMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB50 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB50SMC
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB40 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB40SMC
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32SMC
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)IKURATOOLS(育良精機)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM63) SMCCVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM63)SMC
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM50) SMCCVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM50)SMC
20,980税込23,078
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM40) SMCCVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM40)SMC
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32) SMCCVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32)SMC
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL50) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL50)SMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL40) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL40)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL32)SMC
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG50) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG50)SMC
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG40) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG40)SMC
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準リード線(m)(M) 1ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG32)SMC
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF50) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF50)SMC
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(P) 軸方向リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF40) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF40)SMC
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動