現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード
種類ATF
ベースオイル部分合成油
適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード
種類ATF
ベースオイル化学合成(エステル系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として
トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として
トラックのキャビンヘッド油圧油として
一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として
産業用トルクコンバーター油として
4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として
6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
規格デキシロンⅢ規格品
交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
純正トヨタ オートフルードD-II
GMタイプのオートマチック・トランスミッション用
GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
GM規格D-Ⅱ
危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。
種類ATF
GM規格DEXRON-Ⅲ
色赤
容量(L)20
引火点(℃)182
密度0.860(15℃)
粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0
流動点(℃)-51
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数176
フォード規格MERCON
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATF
GM規格Dexron III
引火点(℃)182
密度(g/cm3)0.860
流動点(℃)-51
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数176
フォード規格Mercon Allison C-4
危険物の性状非水溶性
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車。ホンダCVT車
種類ATF/CVTF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
規格ホンダAT車、ホンダCVT車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格1A適合
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード