カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 農業機械(52)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 測定用品(30)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Copper」の検索結果

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COPPER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    COPPER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    7,498税込8,248
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    軽量サマーメッシュグローブ。メッシュストレッチスパンデックス採用。掌には耐久性の高い合皮スエード仕様。PVCハードナックルプロテクター採用。【スマホ対応】
    材質(甲)ポリエステル色(掌部)合皮カテゴリーRoad Riding
  • (00083)*COPPER PIP 三菱ふそう

    (00083)*COPPER PIP

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 粉体入りパテ Copper Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Copper Fix

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途銅・真鍮補修用使用温度範囲(℃)-30~260硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • STELLA COPPER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA COPPER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    7,498税込8,248
    1双
    5日以内出荷
    軽量サマーメッシュグローブ【レディース】
    用途ライディンググローブ
  • LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー)

    オンリーワン(OnlyOne)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105【ガラス】クリア(銅色)質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (45W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08演色指数(Ra)88
  • Flat copper bar for CI dist system EATON(イートン)

    Flat copper bar for CI dist system

    EATON(イートン)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ
    仕様●アクセサリタイプ:バスバー●併用可能製品:4 SH0632 、SH0635●範囲:60 mm システムですアズワン品番65-7334-27
  • WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module

    WatchGuard
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module。
  • ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper SIEMENS

    ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb Copper Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb Copper Module

    WatchGuard
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen 8 x 1 Gb Copper Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen 8 x 1 Gb Copper Module

    WatchGuard
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    インターフェイス モジュール。
  • 10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m FXC

    10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m

    FXC
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
  • コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス

    コパーライン 抗菌銅マスク

    イーアクセス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
    用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。対象ウイルス/花粉
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン

    ダルトン
    5,100税込5,610
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス形状ティースプーンタイプCOFFEE SPOON/コーヒースプーン
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナースプーン ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナースプーン

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス形状ディナースプーンタイプDINNER SPOON/ディナースプーン
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートスプーン ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートスプーン

    ダルトン
    5,100税込5,610
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス形状デザートスプーンタイプDESSERT SPOON/デザートスプーン
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーフォーク ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーフォーク

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス形状ディナーフォークタイプDINNER FORK/ディナーフォーク
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートフォーク ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートフォーク

    ダルトン
    5,100税込5,610
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス形状デザートフォークタイプDESSERT FORK/デザートフォーク
  • SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER KNIFE スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーナイフ ダルトン

    SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER KNIFE スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーナイフ

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1ケース(6本)
    13日以内出荷
    カトラリー/洋食器
    材質ステンレス長さ(mm)215タイプDINNER KNIFE/ディナーナイフ
  • 部品 シールワッシャー イスカル

    部品 シールワッシャー

    イスカル
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅シールワッシャー タンガロイ

    銅シールワッシャー

    タンガロイ
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CombiCheck 90 for checking the quality of photometric methods for cadmium, iron, copper and manganese Merck(メルクミリポア)

    CombiCheck 90 for checking the quality of photometric methods for cadmium, iron, copper and manganese

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    種別cadmium, iron, copper and manganeseアズワン品番62-8536-03
  • Copper Tape - 2inch 50ft SPARKFUN

    Copper Tape - 2inch 50ft

    SPARKFUN
    8,898税込9,788
    1個
    33日以内出荷
  • Heatsink - 13.20×12.10 mm Copper SPARKFUN

    Heatsink - 13.20×12.10 mm Copper

    SPARKFUN
    789税込868
    1個
    33日以内出荷
    Description。A 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.。Features。Material:Copper。Length:13.20 mm。Width:12.10 mm。Self-Adhesive
    アズワン品番67-0426-21
  • Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft SPARKFUN

    Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft

    SPARKFUN
    9,298税込10,228
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Copper tape has countless applications in electronics from creating low-profile traces for electrical components to RF-shielding and antenna-making. Copper tape is even used to join things together using solder, like the stained glass on Tiffany lamps.。This copper tape is backed by a conductive adhesive, is a whopping 2" wide, and comes in rolls of 50 feet. That's a lot of copper.
    アズワン品番67-0425-18
  • エキゾーストバンテージ 3m CF POSH

    エキゾーストバンテージ 3m

    CF POSH(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
    用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
  • エキゾーストバンテージ4.5m CF POSH

    エキゾーストバンテージ4.5m

    CF POSH
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
    用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
  • EXバンテージ 50X300 CF POSH

    EXバンテージ 50X300

    CF POSH
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
    用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
  • EXバンテージ 50X450 CF POSH

    EXバンテージ 50X450

    CF POSH
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
    用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • HB鉛筆(24本入り) MILAN

    HB鉛筆(24本入り)

    MILAN
    3,798税込4,178
    1セット
    6日以内出荷
    CopperシリーズのグラフィックHB鉛筆24本セット。スペインの文具メーカー MILANのCopperシリーズ。六角軸の持ちやすい形状、LPS(リードプロテクションシステム)により芯が折れにくく均一な書き心地を実現し、書き込みや製図に適した実用性の高い鉛筆セットです。
    硬度HB芯径(mm)2.2ケース寸法(mm)195×65×25
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technica

    ヘッドシェル AT-LH11H

    audio-technica
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入

    AMPHENOL
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-65
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-(On) RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-(On)

    RS PRO
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc。実装タイプ = PCB。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 3.8mm。アクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン。コンタクト材質 = Gold Plated Copper AlloymΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。。IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"Copper" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷