「D 1 ダクター 金具」の検索結果

117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
1個
249 税込274
4日以内出荷

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ 材質ステンレス鋼 適合吊りボルトW1/2
1個
739 税込813
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仕様先付け用 材質ユニクロ 寸法L(mm)57 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)13.5 適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12 寸法W(mm)30
1パック(20個)
2,298 税込2,528
当日出荷

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合ダクター/D2タイプ 材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合吊りボルトW1/2
1個
899 税込989
16日以内出荷


ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1 材質溶融亜鉛めっき鋼線 寸法H(mm)78 寸法W(mm)31
1箱(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1 表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
8,698 税込9,568
16日以内出荷

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
適合D15タイプ 材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)
1,898 税込2,088
欠品中