カテゴリ

  • 自動車純正部品(481)
  • メカニカル部品(269)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • 制御機器(111)
  • バイク部品(87)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車補修部品(47)
  • 測定用品(44)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • 照明(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電動工具(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(10)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「D1R」の検索結果

関連キーワード
1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーター (D01R) MAZDA(マツダ)スピードメーター (D01R)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D01R) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D01R)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (D01R) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (D01R)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (D01R) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (D01R)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
トリム リヤー シート バック (D01R) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (D01R)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1RSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1RSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1RSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1RSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
カゴカバー D-1R ファスナー付後カゴ用バスケットカバー MARUTO(大久保製作所)カゴカバー D-1R ファスナー付後カゴ用バスケットカバーMARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ファスナー式バスケットカバー後カゴ用一段式カンタン取り付け、ズレ防止材質:ポリエステル(シルバーコーティング)カラー:シルバー適応カゴサイズ:自転車用後カゴフリーサイズ
材質ポリエステル(シルバーコーティング)シルバーアズワン品番64-9549-53
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
無地マットゴールドロールシール HEADS(ヘッズ)無地マットゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
759税込835
1袋(500枚)
当日出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
残留塩素低濃度試薬(遊離) あけぼの化学残留塩素低濃度試薬(遊離)あけぼの化学(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用の錠剤の試薬です。
折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工折板屋根用ケーブルラックサポート材ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から17日以内出荷
SDコーン 赤色 ブラスト興業SDコーン 赤色ブラスト興業
3,500税込3,850
1本ほか
翌日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
長穴付きダクターチャンネル ネグロス電工長穴付きダクターチャンネルネグロス電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)近接センサ E2S用取りつけ金具omron(オムロン)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ポリクリックボックスキット ミヤナガポリクリックボックスキットミヤナガ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
ダクターブラケット・開口横向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口横向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用表面処理電気亜鉛メッキ
壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01 フクビ化学壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01フクビ化学
10,980税込12,078
1本
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
ダクターブラケット・開口上向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口上向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用表面処理電気亜鉛メッキ
2 ピストン キャリパー 84mm BERINGER2 ピストン キャリパー 84mmBERINGER
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
AEROTEC 2POT 汎用品です。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクターブラケット ネグロス電工ダクターブラケットネグロス電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
段違い継ぎ金具 ネグロス電工段違い継ぎ金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
クラウンアドインデックス 赤枠 クラウン[事務用品]クラウンアドインデックス 赤枠クラウン[事務用品]
129税込142
1パック(10シート)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
書類や伝票が、すぐ見つかる汎用タイプ。
枠の色赤枠材質上質タック紙
グリーンレーザー墨出器 ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器ムラテックKDS
67,980税込74,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。2018年トラスコ掲載ページ1 2011仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)112
関連キーワード
...