カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(9)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「D5EA」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズエスコ
705税込776
1枚
翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコPPロープ収納バッグ (通し穴付き)エスコ
3,960税込4,356
1個(1個)
翌日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで質量(g)約200ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)通し穴径(Φmm)15ポケット内寸法(mm)190×100
スイッチング禁止テープ エスコスイッチング禁止テープエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ3.0kg コーンウエイト(ゴム製)エスコ
5,070税込5,577
1束(5個)
当日出荷から翌日出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
15,188税込16,707
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
13,420税込14,762
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
15,188税込16,707特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
8,074税込8,881
1個
当日出荷から47日以内出荷
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
61,980税込68,178
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。材質メタル質量(kg)2.10出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP00
5本組ヤスリ(中目) エスコ5本組ヤスリ(中目)エスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110エスコ品番EA521TA-5D粒度中目
A4 スキャナー エスコA4 スキャナーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
2.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ2.0kg コーンウエイト(ゴム製)エスコ
2,940税込3,234
1束(5個)
翌日出荷
1b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
ボタン色定格容量600V/10Aボタン寸法(Φmm)35
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコクランプ式アームスタンド マイクロスコープ用エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売アズワン品番65-9276-43
可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ可燃性ガス用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコポリカーボネート製カバープレート 2枚エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレートアズワン品番65-5670-15
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
5/8"  エキスパンダーヘッド エスコ5/8" エキスパンダーヘッドエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA208D-5
40x10mm 目玉レベル エスコ40x10mm 目玉レベルエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-5
28x 28x5mm 耐震ベース(丸/8枚) エスコ28x 28x5mm 耐震ベース(丸/8枚)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-5
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5D
600x600x5mm MCナイロン板 エスコ600x600x5mm MCナイロン板エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NC-5D
#100 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-5D
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角) エスコ185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SC-5D形状
33.5x2.7mm キーリング(スチール製/10個) エスコ33.5x2.7mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638D-5材質スチール形状【線】半円質量(g)約104種類リンク内径(Φmm)約33.5線径(Φmm)約2.7寸法A(mm)約2.7寸法B(mm)約3.1
A51 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA51 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-19
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色) エスコ1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)エスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-5D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-5D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。