水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体油
電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用
付属品パッキン
トラスコ品番520-9551
適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)
材質ボディ:C37、ガスケット:NBR
本体寸法(mm)奥行57
本体寸法(mm)高さ79
本体寸法(mm)幅70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
切換方式単方向単動
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気/温水/油
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
作動方式直動式
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式NC(通電時間)形
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)
取付姿勢自在
周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
サージ対策用フライホイール内蔵のソレノイドにより、コンピュータによる高速度のON/OFFに対応するフッ素樹脂電磁弁です。
材質PTFE
接続めねじRc1/8
アズワン品番62-7097-49
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
ポート数2
使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2367-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5859-01
圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
ポート数2
使用圧力(MPa)0~0.7
作動方式パイロットキック式
ねじの種類Rc
最高作動圧力差(MPa)0.7
弁構造直動式ポペット構造
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径(Rc)1/4
定格電圧(V)AC100
質量(kg)0.50
消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7
材質(シール)ニトリルゴム
有効断面積(mm2)21.1
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)
オリフィス(mm)7.0
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15
取付姿勢自在
皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
Cv値1.0
1個
¥14,231
税込¥15,654
当日出荷
「DCラッチ式」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材
モデルDC9
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。
フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本
ろ過度(μm)0.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
液肥による施肥に対応!。かん水時に水か施肥を選べます。全部で50通り登録可能です。かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。施肥動作は3パターンあります。4 系統・6 系統・8 系統があります。接続電磁弁によりDC24V 出力とAC24V 出力があります。雨入力により自動運転を停止できます。連動機能がなく多段接続はできません。雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5
使用流体空気
配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
給油不要
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
取扱説明書(0.61MB)
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。
電源電圧100v/200v兼用
関連資料(15.09MB)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可
付属品電磁弁1台付属
材質樹脂
タイプ秒単位
取付方式メスネジ
電源角型9Vアルカリ乾電池×2個
適合圧力(MPa)0.07~1.0
関連資料(0.19MB)
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9
水量(L/min)低水量:1.2
最高耐熱温度(℃)66
取付口BSP メスねじ×メスねじ
取扱説明書(0.6MB)
動作圧(bar)1.4~13.8
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)DC24
破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ