カテゴリ

  • 制御機器(11,712)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,183)
  • 測定用品(745)
  • 切削工具(439)
  • メカニカル部品(357)
  • 防犯用品(265)
  • ねじ・ボルト・釘(200)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • 電気材料(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • トラック用品・パーツ(114)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • カー用品(96)
  • 防災用品(86)
  • 空調・電設資材(82)
  • 電動工具(82)
  • 農業機械(80)
  • 安全用品(70)
  • 作業工具(68)
  • バッテリー・電装(66)
  • 照明(52)
  • バイク純正部品(50)
  • 家電(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • 測定関連サービス(44)
  • 建築金物(38)
  • バイク部品(37)
  • 学童・教育用品(33)
  • 梱包用品(32)
  • 整備工具・収納(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 機構部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 溶接用品(22)
  • 研磨材(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 物流用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(5)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「DC10」の検索結果

関連キーワード
22,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコDC10-19V 警報ベル(レッド)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)アズワン品番64-7942-03
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V 富士計測器パネルメーター アナログ電圧計 DC10V富士計測器
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC10精度等級CLASS2.5
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V DER EEパネルメーター アナログ電圧計 DC10VDER EE
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルメーター アナログ電流計 DC10A 富士計測器パネルメーター アナログ電流計 DC10A富士計測器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC10精度等級CLASS2.5
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
DC-10GWA KINGBRIGHTDC-10GWAKINGBRIGHT
589税込648
1個
翌々日出荷
受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V エスコ受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30Vエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)消費電力(W)2.5以下出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)配線接続端子式機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)電流(mA)330以下警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯アズワン品番64-7941-99使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
DC-10YWA KINGBRIGHTDC-10YWAKINGBRIGHT
579税込637
1個
7日以内出荷
DC-10EWA KINGBRIGHTDC-10EWAKINGBRIGHT
599税込659
1個
7日以内出荷
シグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャル OXLEYシグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャルOXLEY
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
DLT4 シリーズ頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入 2 BAねじ固定 アース付きシャーシへの取り付けに最適 リード線と本体の間にコンデンサを内部接続 色分けされたねじなし端
仕様●シリーズ:DLT●最大定格電流:10A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:パネルマウント●動作周波数:1000MHz●終端スタイル:アキシャル●長さ:24.3mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7158-94
クリップマドラー サンナップクリップマドラーサンナップ(6件のレビュー)
299税込329
1パック(100本)
当日出荷
材質スチロール樹脂入数100全長(mm)95包装形態バラ
充電器 マキタ充電器マキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
出力電圧(V)100入力電圧(V)10.8出力電流(A)5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)充電入力容量(VA)80
Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10YWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10YWAKINGBRIGHT
579税込637
1個
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 588 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 30mARoHS指令(10物質対応)対応
Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm OXLEYOxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mmOXLEY
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様●シリーズ: DLT4●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 200 V dc●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 10000MHz●寸法: 36mm●高さ: 22mm●長さ: 36mm●動作温度 Max: +125℃●動作温度 Min: -55℃●静電容量: 22nFRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-10B5VSエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWAKINGBRIGHT
729税込802
1袋(2個)
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWAKINGBRIGHT
599税込659
1個
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 625 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリルSK(新潟精機)(39件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWAKINGBRIGHT
589税込648
1個
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWAKINGBRIGHT
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWAKINGBRIGHT
7,698税込8,468
1セット(20個)
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 630 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 100000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWAKINGBRIGHT
6,498税込7,148
1セット(20個)
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWAKINGBRIGHT
6,398税込7,038
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 緑●セグメント数: 10●主波長: 570 nm●実装タイプ: スルーホール実装●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●順方向電流: 30mA●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWAKINGBRIGHT
7,698税込8,468
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 赤●セグメント数: 10●主波長: 630 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 25.4mm●光度: 100000 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタBL0715、BL1015K専用充電器マキタ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
ダストカバー 粉じん用 SK11ダストカバー 粉じん用SK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
電気ケトル 象印マホービン電気ケトル象印マホービン
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
6つの安全設計1転倒湯もれ防止構造(新安全基準適合品)…倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。2本体二重構造…外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。3自動電源オフ…沸とうを検知して、自動的に電源オフします。4空だき防止…空だきを検知して、自動的に電源オフします。5給湯ロックボタン…ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。6蒸気セーブ構造…湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
消費電力(W)【湯沸かし時】1300
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ミーティングチェア DC-10シリーズ 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ生興
13,980税込15,378
1脚
12日以内出荷
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758奥行(mm)525張地ビニールレザー材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ座高(mm)440材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品グリーン購入法適合
関連キーワード
...