カテゴリ

  • 制御機器(3,805)
  • 測定用品(533)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
  • 切削工具(395)
  • ねじ・ボルト・釘(200)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 防犯用品(122)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • メカニカル部品(101)
  • トラック用品・パーツ(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 農業機械(75)
  • カー用品(74)
  • 電動工具(69)
  • 空調・電設資材(68)
  • 防災用品(59)
  • 作業工具(56)
  • 安全用品(49)
  • バッテリー・電装(46)
  • バイク部品(37)
  • 家電(34)
  • 照明(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 梱包用品(29)
  • 電気材料(29)
  • 建築金物(20)
  • 機構部品(19)
  • 研磨材(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 学童・教育用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 清掃用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC10」の検索結果

関連キーワード
6,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V 富士計測器パネルメーター アナログ電圧計 DC10V富士計測器
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC10精度等級CLASS2.5
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V DER EEパネルメーター アナログ電圧計 DC10VDER EE
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルメーター アナログ電流計 DC10A 富士計測器パネルメーター アナログ電流計 DC10A富士計測器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC10精度等級CLASS2.5
DC-10GWA KINGBRIGHTDC-10GWAKINGBRIGHT
589税込648
1個
翌々日出荷
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
DC-10YWA KINGBRIGHTDC-10YWAKINGBRIGHT
579税込637
1個
7日以内出荷
DC-10EWA KINGBRIGHTDC-10EWAKINGBRIGHT
599税込659
1個
7日以内出荷
クリップマドラー サンナップクリップマドラーサンナップ(6件のレビュー)
299税込329
1パック(100本)
当日出荷
材質スチロール樹脂入数100全長(mm)95包装形態バラ
充電器 マキタ充電器マキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
出力電圧(V)100入力電圧(V)10.8出力電流(A)5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)充電入力容量(VA)80
ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-10B5VSエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリルSK(新潟精機)(39件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタBL0715、BL1015K専用充電器マキタ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
ダストカバー 粉じん用 SK11ダストカバー 粉じん用SK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷から8日以内出荷
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
変電設備・発電設備・蓄電設備標識 山陽商会(AMENITY COX)変電設備・発電設備・蓄電設備標識山陽商会(AMENITY COX)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
電池チェッカー TRUSCO電池チェッカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番104-2844幅(mm)57厚さ(mm)13高さ(mm)92質量(g)26
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から66日以内出荷
充電器DC1001 マキタ充電器DC1001マキタ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
平タガネ KTC平タガネKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
HDMIケーブル トライメイトHDMIケーブルトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HDMI2.0規格準拠4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
2,475税込2,723
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)ほか
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...