カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
    • ダクトクリップ(7)
  • 自動車補修部品(9)
    • ダストカバーブーツ(1)
  • 梱包用品(5)
    • 梱包用作業用品・工具(4)
  • 制御機器(4,559)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,217)
  • 切削工具(224)
  • 測定用品(174)
  • メカニカル部品(156)
  • 電気材料(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 農業機械(39)
  • 防犯用品(36)
  • 家電(31)
  • 安全用品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 機構部品(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電動工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 防災用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 溶接用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合管の呼び
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ネグロス電工(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 長谷川刃物(3)
  • キャナリー(1)
  • SMC(1,131)
  • Panasonic(パナソニック)(584)
  • RS PRO(405)
  • KEMET(384)
  • omron(オムロン)(341)
  • ニチコン(300)
  • MURATA(村田製作所)(182)
  • マルヤス電業(154)
  • VISHAY(143)
  • YAGEO(140)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(98)
  • SIEMENS(95)
  • オムロンヘルスケア(91)
  • コガネイ(90)
  • EBM PAPST(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,336)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(3)
  • 校正(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC25」の検索結果

6,854件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング トップ (DC25) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (DC25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
  • DC-25専用交換用ネジ キャナリー

    DC-25専用交換用ネジ

    キャナリー
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    DC-25専用の交換用ネジです。
    用途スライドダンちゃんDC-25用。トラスコ品番555-6423幅(mm)35全長(mm)35タイプDC-25専用ネジ奥行(mm)17適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(879件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • スライドダンちゃん 長谷川刃物

    スライドダンちゃん

    長谷川刃物(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。 梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。 上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。 刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
    トラスコ品番858-5947全長(mm)(使用時)250、(収納時)170質量(g)77材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • 電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)

    電着ダイヤモンドコアドリル

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
    用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    ¥479税込¥527
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
  • 平タガネ KTC

    平タガネ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    ¥1,988税込¥2,187
    1セット(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    ¥959~税込¥1,055~
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
    付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1仕様紙あて定規付トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • スクリューナット THK

    スクリューナット

    THK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
    種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥11,100税込¥12,210
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から23日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
    材質リン青銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ドリルチャック 10mm TRUSCO

    ドリルチャック 10mm

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250F

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250CM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250CM

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • バラ ダブルクリップ ミツヤ

    バラ ダブルクリップ

    ミツヤ
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    材質鋼鈑、スプリング色本体・黒、アーム・シルバー包装バラ売り入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
  • ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 軸付 アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 軸付

    アルゴファイルジャパン
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 ディスクのみ アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 ディスクのみ

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途絶縁閉端子用使用範囲(mm2)-
  • ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 軸付 アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドカッティング砥石ディスク#120 軸付

    アルゴファイルジャパン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター 深穴用

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • トップラッチ 外倒し用 中西産業

    トップラッチ 外倒し用

    中西産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ外倒し用仕上サチライトクロム
  • アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス

    コンサス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 気調システム 交換用中性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用中性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
  • 電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
    トラスコ品番113-7112セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース質量(kg)22.5消費電力(W)1050定格電流(A)11切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
...