カテゴリ

  • 制御機器(1,249)
  • バイク部品(219)
  • 学童・教育用品(107)
  • バイク純正部品(101)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 切削工具(52)
  • オフィス家具(47)
  • 電気材料(32)
  • 農業機械(30)
  • トラック純正部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「DCT」の検索結果

関連キーワード
2,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
989税込1,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナDPD分包試薬(DCT-01/05用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100包)
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
セル(DCT-01/05用) タクミナセル(DCT-01/05用)タクミナ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT60ダイヘン
779,800税込857,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT35ダイヘン
599,800税込659,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60Cダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-60C切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)11.1(8.8)定格入力(kW)9.8(6.7)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)26冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35Cダイヘン
799,800税込879,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-35C切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.8(5.8)定格入力(kW)5.7(4.4)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)23冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
電子カルテカート DCT-90シリーズ ナカキン電子カルテカート DCT-90シリーズナカキン
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
中棚3段タイプ。天板固定式。
材質本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)18本体/ホワイト、天板/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×930天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450アズワン品番63-8463-25
スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付 OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付OSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様3B用メモリ付質量(g)74ねじ長さ(mm)11.9呼び5/16-24UNJF-1.5Dスリーブ外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
ホイル 8.50-10DCT BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50-10DCTBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格8.50X10DCT部品名称ホイル 8.50-10DCT関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.61MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.79MB)図解NoSSA-α510 M-A フロントアクスル部品_No.19、SSA-α510 フロントアクスル部品_No.19、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.54、SSA-S610 -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.54、SSA-S602DXVT フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.22、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.28、SSA-α510DX フロントアクスル部品_No.19、SSA-S600 2001ネン フロントタイヤ部品_No.9、SSA-S1000 フロントアクスル部品_No.47、SSA-S610VT -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-V600C フロントアクスル(1)部品_No.22、SSA-V600C リヤアクスル(1)部品_No.7、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.29など
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付OSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
電子カルテカート DCT-90シリーズ ナカキン電子カルテカート DCT-90シリーズナカキン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
中棚3段タイプ。使いやすい高さに調整可能です。
仕様テーブル昇降式材質本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)22.7本体/ホワイト、天板/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×930~1130天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450アズワン品番63-8463-26
8G-DCT ドレンプラグリムーバー JTC8G-DCT ドレンプラグリムーバーJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
DCTオイル交換時に使用します。
用途適合車種:W118、W177、W247 ベンツ 8G-DCTトランスミッション ミッション型式:724.1 適合純正品番:724589010900、724589020900
JOINT,DCT LINE   15112MKCA00 ホンダJOINT,DCT LINE 15112MKCA00ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
JOINT,DCT LINE OU   15108MKCA00 ホンダJOINT,DCT LINE OU 15108MKCA00ホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
ホイル 8.50-10DCT BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50-10DCTBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格8.50X10DCT部品名称ホイル 8.50-10DCT関連資料(0.96MB)図解NoSSA-α500 フロントアクスル部品_No.19
GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3332 EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3332EFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3332販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23厚み:17タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3332関連商品:品番:EHZ3533
仕様レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。適合ホンダレブル250/500用材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)17寸法(mm)370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)、座面部位厚さ:17ブラックタイプかぶせるタイプ型番EHZ3332適合品番【関連商品】品番:EHZ3533
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)OSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
オイルコウカンパーフェクトS NC750 DCT DAYTONA(デイトナ)オイルコウカンパーフェクトS NC750 DCTDAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
ダイヤ電着チエン刃砥石4. DCT4シリーズ ツボ万ダイヤ電着チエン刃砥石4. DCT4シリーズツボ万
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
電動工具用。京セラ(リョービ)製チェンソーシャープナーCBS-60対応。チェンソー刃の研磨。
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイル 8.50-10DCT BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50-10DCTBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格8.50X10DCT部品名称ホイル 8.50-10DCT関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB)図解NoSSA-α1000S フロントアクスル部品_No.55、SSA-S600 1997ネン リヤアクスル部品_No.47、SSA-G650 リヤデフ部品_No.20、SSA-C610 フロント及リヤ タイヤ部品_No.18、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.53、SSA-α1000ST フロントアクスル部品_No.55、SSA-S600 1996ネン リヤアクスル部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン リヤアクスル部品_No.47、SSA-G600 リヤアクスル部品_No.23、SSA-C610 フロント及リヤ タイヤ部品_No.14
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])OSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT,DCT LINE   15104HL4000 ホンダJOINT,DCT LINE 15104HL4000ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
PGM-DCT ユニット 38780MKCJ31 ホンダPGM-DCT ユニット 38780MKCJ31ホンダ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38780-MKC-J31主な適合車種(ホンダ)Gold wing
デジタル残留塩素テスター DCT-01 タクミナデジタル残留塩素テスター DCT-01タクミナ
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
安心の防水仕様です(IP65)。 99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。 電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。測定範囲0.00~5.00mg/L測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水測定項目遊離塩素、全塩素測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと本体寸法(mm)175×66×54.5H本体質量(g)約310電源単4アルカリ電池4個付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCTZF[自動車用品]
9,798税込10,778
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8.2 DCTZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】BENTLEY, PORSCHE主な適合純正品番BENTLEY G 052 524 B2 | PORSCHE 000 043 210 44危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT イスカルプレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCTイスカル
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマンスダンパーREBEL1100 21-24/T 23-24 (DCT可) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]パフォーマンスダンパーREBEL1100 21-24/T 23-24 (DCT可)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種HONDA REBEL1100 2021~2024、HONDA REBEL1100 DCT 2021~2024、HONDA REBEL1100T 2023~2024、HONDA REBEL1100T DCT 2023~2024
エンジンガード ブラック NC700S/X 750S/X/DCT KIJIMA(キジマ)エンジンガード ブラック NC700S/X 750S/X/DCTKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。 コンパクトで主張の少ないデザインが車体のイメージを損ないません。
GIVI トップケース フィッティング モノキー/モノロック兼用 NC750X/DCT(21)専用 1192FZ GIVI(ジビ)GIVI トップケース フィッティング モノキー/モノロック兼用 NC750X/DCT(21)専用 1192FZGIVI(ジビ)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
トップケースモノキー/モノロック兼用フィッティング。
適合車種NC750X/DCT(21)[RH09]
WHEEL A 3SPWX6DCT ホンダWHEEL A 3SPWX6DCTホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL B 3SPWX6DCT ホンダWHEEL B 3SPWX6DCTホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
DCTダクト切断工具用替え刃及びナイロン製インサート PANDUIT(パンドウイット)DCTダクト切断工具用替え刃及びナイロン製インサートPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
質量(g)90アズワン品番64-5028-87
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(18件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(52件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
LANケーブル CAT5E より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 エレコムLANケーブル CAT5E より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止エレコム(7件のレビュー)
619税込681
1式
当日出荷
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)Φ3.6パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
...