カテゴリ

  • 制御機器(1,177)
  • バイク純正部品(195)
  • バイク部品(131)
  • 学童・教育用品(120)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 切削工具(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • オフィス家具(46)
  • 電気材料(31)
  • 農業機械(29)
  • トラック純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電動工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「DCT」の検索結果

関連キーワード
2,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
989税込1,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナDPD分包試薬(DCT-01/05用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100包)
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT60ダイヘン
779,800税込857,780
1セット
当日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
セル(DCT-01/05用) タクミナセル(DCT-01/05用)タクミナ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT35ダイヘン
599,800税込659,780
1セット
当日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60Cダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
当日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-60C切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)11.1(8.8)定格入力(kW)9.8(6.7)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)26冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35Cダイヘン
799,800税込879,780
1セット
当日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-35C切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.8(5.8)定格入力(kW)5.7(4.4)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)23冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
電子カルテカート DCT-90シリーズ ナカキン電子カルテカート DCT-90シリーズナカキン
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
中棚3段タイプ。天板固定式。
材質本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)18本体/ホワイト、天板/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×930天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450アズワン品番63-8463-25
電子カルテカート DCT-90シリーズ ナカキン電子カルテカート DCT-90シリーズナカキン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
中棚3段タイプ。使いやすい高さに調整可能です。
仕様テーブル昇降式材質本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)22.7本体/ホワイト、天板/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×930~1130天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450アズワン品番63-8463-26
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付OSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付 OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付OSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様3B用メモリ付質量(g)74ねじ長さ(mm)11.9呼び5/16-24UNJF-1.5Dスリーブ外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
JOINT,DCT LINE   15112MKCA00 ホンダJOINT,DCT LINE 15112MKCA00ホンダ
369税込406
1個
4日以内出荷
GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3332 EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3332EFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3332販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23厚み:17タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3332関連商品:品番:EHZ3533
仕様レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。適合ホンダレブル250/500用材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)17寸法(mm)370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)、座面部位厚さ:17ブラックタイプかぶせるタイプ型番EHZ3332適合品番【関連商品】品番:EHZ3533
8G-DCT ドレンプラグリムーバー JTC8G-DCT ドレンプラグリムーバーJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
DCTオイル交換時に使用します。
用途適合車種:W118、W177、W247 ベンツ 8G-DCTトランスミッション ミッション型式:724.1 適合純正品番:724589010900、724589020900
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNUW1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNUW1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNTX2 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNTX2ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNLX2 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNLX2ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNL62 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNL62ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNL61 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNL61ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNJ61 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNJ61ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNBQ1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNBQ1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJW01 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJW01ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJM01 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJM01ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJEE1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJEE1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJDC1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJDC1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLGNN1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLGNN1ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLFT71 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLFT71ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLFJ71 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLFJ71ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLFE71 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLFE71ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLFAD1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLFAD1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAUG1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAUG1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAN71 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAN71ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAH52 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAH52ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAFG1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAFG1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAA71 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAA71ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKWT63 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKWT63ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKWH63 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKWH63ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKWE13 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKWE13ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKWB13 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKWB13ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
...