カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「DRC-300」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(105件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
マル端子コード セルスターマル端子コードセルスター(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
適合本体DRC-300RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 直線(標準タイプ)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
リアカメラ接続延長ケーブル パイオニアリアカメラ接続延長ケーブルパイオニア
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
全長の長いクルマへの取付け時に延長可能なリアカメラ専用ケーブル
長さ(m)3対応機種VREC-MZ300D
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,798税込4,178
1個(300g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15伊東電機
26,980税込29,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10伊東電機
25,980税込28,578
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMistGlass Expansion
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMistGlass Expansion
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMistGlass Expansion
259,800税込285,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSprayGlass Expansion
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
バイアル瓶用ホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)バイアル瓶用ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27