カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,418)
  • バイク部品(680)
  • 農業機械(151)
  • 制御機器(118)
  • 自動車補修部品(68)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 物流用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(15)
  • 作業服(14)
  • 電気材料(13)
  • 医療(13)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 防災用品(6)
  • 家電(6)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 完成車(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「Eマーク」の検索結果

2,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
H-5213E 27.5 CHAOYANGH-5213E 27.5CHAOYANG
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブドTPI30ビードワイヤー
ジットリユーストナー キヤノン用 CRG-533H 対応 JITジットリユーストナー キヤノン用 CRG-533H 対応JIT
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
キヤノン用 CRG-533H 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応JIT
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-293Y イエロー 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーイエロー
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-29J 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-29J 対応JIT
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-29J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-27J 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-27J 対応JIT
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-27J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-28J 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-28J 対応JIT
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-28J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応JIT
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-293M マゼンタ 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーマゼンタ
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応JIT
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-293BK ブラック 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-293 対応JIT
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-293C シアン 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーシアン
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-62J 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-62J 対応JIT
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-62J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー キヤノン用 CRG-519Ⅱ 対応 JITジットリユーストナー キヤノン用 CRG-519Ⅱ 対応JIT
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
キヤノン用 CRG-519Ⅱ 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー キヤノン用 CRG-337 対応 JITジットリユーストナー キヤノン用 CRG-337 対応JIT
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
キヤノン用 CRG-337 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー キヤノン用 CRG-325 対応 JITジットリユーストナー キヤノン用 CRG-325 対応JIT
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
キヤノン用 CRG-325 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
ジットリユーストナー キヤノン用 CRG-042 対応 JITジットリユーストナー キヤノン用 CRG-042 対応JIT
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
キヤノン用 CRG-042 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ自転車用軽量ヘルメットファミリー・ライフ
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!高い衝撃吸収性で頭部を守る!!軽量設計で首や肩への負担が少なくラクに着用可能国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。大きな通気口付きなので風を効率よく流し、頭部の熱を冷ましてムレを軽減しますあごベルトで長さ調整・着脱簡単!頭部調整ダイヤル:頭部に合わせてピッタリ調整可能インナーパッドは取り外してお手入れOK快適で柔らかなあごパッド付き軽量約260g(Mサイズ)ヘルメット着用が努力義務化されました!国際安全規格認定男女兼用タイプ
材質PC、EPS
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
クイック式 カートリッジ069H イエロー N-TONERクイック式 カートリッジ069H イエローN-TONER
12,980税込14,278
1個(5500枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種LBP674C/LBP672C/LBP671C/MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 カートリッジ067H ブラック N-TONERクイック式 カートリッジ067H ブラックN-TONER
8,598税込9,458
1個(3130枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種MF656Cdw/MF654Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 TN32JXL N-TONERクイック式 TN32JXLN-TONER
6,998税込7,698
1個(3000枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DW各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
クイック式 トナー P6500H ROM付 N-TONERクイック式 トナー P6500H ROM付N-TONER
18,980税込20,878
1個(10000枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種RICOH IP 6530/6530LE、RICOH P6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH
クイック式 カートリッジ067H イエロー N-TONERクイック式 カートリッジ067H イエローN-TONER
8,998税込9,898
1個(2350枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種MF656Cdw/MF654Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 カートリッジ069H シアン N-TONERクイック式 カートリッジ069H シアンN-TONER
12,980税込14,278
1個(5500枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種LBP674C/LBP672C/LBP671C/MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 カートリッジ067H シアン N-TONERクイック式 カートリッジ067H シアンN-TONER
8,998税込9,898
1個(2350枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種MF656Cdw/MF654Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 カートリッジ069H ブラック N-TONERクイック式 カートリッジ069H ブラックN-TONER
12,980税込14,278
1個(7600枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種LBP674C/LBP672C/LBP671C/MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 カートリッジ069H マゼンタ N-TONERクイック式 カートリッジ069H マゼンタN-TONER
12,980税込14,278
1個(5500枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種LBP674C/LBP672C/LBP671C/MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 TC-M3A1 ROM付 N-TONERクイック式 TC-M3A1 ROM付N-TONER
12,980税込14,278
1個(6000枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種B822dn/B842dn/B842dnt/B833dn/B843dn/B843dnt各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI
クイック式 カートリッジ067H マゼンタ N-TONERクイック式 カートリッジ067H マゼンタN-TONER
8,998税込9,898
1個(2350枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種MF656Cdw/MF654Cdw各種認証E&Qマーク適合メーカーCANON
クイック式 TC-M3A2 ROM付 N-TONERクイック式 TC-M3A2 ROM付N-TONER
18,980税込20,878
1個(10000枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種B842dnt/B833dn/B843dn/B843dnt各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプFluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給しますシガーソケットで簡単接続2台連結接続OK灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済無停電電源
寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプFluke Forest(フルークフォレスト)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します駐車監視接続が簡単に12V車/24V車にも対応灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済2台連結接続OK
寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)
Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim HACRAY(ハクライ)Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlimHACRAY(ハクライ)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
仕様USB PD対応:PD 18W出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W)本体質量(g)116入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max)バッテリーリチウムポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5出力容量定格:3160mAhバッテリー電圧(V)3.85ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)19.25
富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ富士電機機器制御
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ押しボタンスイッチセレクタスイッチ表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
LANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、右向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式)JUN-AIR
389,800税込428,780
1台
10日以内出荷から90日以内出荷
騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
リサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A2 エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A2エクシア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合E&Qマーク種別クイック式リサイクルブラック対応機種B842dn/B842dnt印字枚数10000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI(沖データ)適合純正型番TC-M3A2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら