商品豆知識
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状Eリング
表面処理ユニクローム
エスコ品番EA949WE
セット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
1袋(65個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(54個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(62個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(44個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(65個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質ステンレス
1袋(23個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(96個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(71個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(127個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(50個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(4個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(11個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(14個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ