カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EBT」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
EBT-72用ノーズエクステンションリアクション NORBAREBT-72用ノーズエクステンションリアクションNORBAR
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
様々な長さのノーズエクステンションを用意。
用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBTOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
刃数3材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(149MB)
防振壁掛金具EBT ノーリツ防振壁掛金具EBTノーリツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
壁掛金具をハサミ込み金具に、止め金具を上(ネジ穴があいている方を下)にして取り付けます。取り付けナットはダブルナットで締め付けます。シングルナットの場合はネジロック剤を使用してください。取り付ける機種により、壁掛金具-AS EBTが別途必要です。壁掛金具-AS EBTの対応機種をご確認ください。
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX/PS/L/T-2、GT-□□60(S)AWX/T-2関連資料(0.05MB)
カーボンブラシASSY(2P)/EBT-100 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/EBT-100日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
壁掛金具EBT SET ノーリツ壁掛金具EBT SETノーリツ
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
対応機種GT-C 72(S)AW/T/H/L、GT- 70(S)AW/T関連資料納入仕様図(0.41MB)
データバインダー T型 コクヨデータバインダー T型コクヨ(6件のレビュー)
869税込956
1冊
当日出荷から4日以内出荷
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
P延長ブレーカ漏電保護 日動工業P延長ブレーカ漏電保護日動工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
データバインダー T型ワイド コクヨデータバインダー T型ワイドコクヨ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1冊
当日出荷
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。 分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
高さ(mm)285収納枚数450寸法T(mm)11穴数22縦(mm)279.4収納寸法(mm)45
集塵式除電エアーガンブース アズワン集塵式除電エアーガンブースアズワン
129,000税込141,900
1個
当日出荷
アズワン品番1-5975-01仕様集塵仕様ブース寸法(mm)400×330×350
透明タイプ メニューブック立て EBM(江部松商事)透明タイプ メニューブック立てEBM(江部松商事)
899税込989
1個
翌々日出荷
スプリンクラーシンカー サンホープスプリンクラーシンカーサンホープ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth搭載 かん水自動制御タイマー
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
替刃式鋸共通グリップ EB-SK11替刃式鋸共通グリップEB-SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
替刃式鋸用の共通グリップ、本藤巻きタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
用途替刃式鋸用共通グリップ。本藤巻柄
リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ Panasonic(パナソニック)リフォームフロアシリーズ 専用両面テープPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
欠品中
WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。
テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 立上りブラケットカナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
備考1個
セパレーター継アース金具 ネグロス電工セパレーター継アース金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌日出荷
断面積(mm2)15
ブラケット ユニバブラケットユニバ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
超耐候性軟質エンブレム TRUSCO超耐候性軟質エンブレムTRUSCO
259税込285
1枚
当日出荷
ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。 ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。 ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。
用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ厚さ(mm)1
データバインダー T型レギュラー コクヨデータバインダー T型レギュラーコクヨ
3,098税込3,408
1冊
当日出荷
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
収納枚数280穴数22仕様替背紙式付属品山付き仕切カード6枚高さ(mm)285外幅寸法(mm)414寸法T(mm)11背幅(mm)45寸法Y(mm)15縦(mm)279.4横(mm)381紙質再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)収納寸法(mm)28グリーン購入法適合
ポッキンブレーカー 日動工業ポッキンブレーカー日動工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクターYAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
ニコ ドアハンガー用 継受 HELMニコ ドアハンガー用 継受HELM
999税込1,099
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912K販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708ブラック高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミルOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREYコーティング
イージーフィットバー シルバー EBTF376S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF376SEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF376S販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2型番:EBTF376特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合XSR900 22材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF376加工穴タイプスイッチ穴加工済み
アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)アース付ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
イージーフィットバー ブラック EBTF376K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBTF376KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF376K販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2型番:EBTF376特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合XSR900 22材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF376加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ゴールド EBTF550G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF550GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550G備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ゴールド EBTF376G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF376G販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2型番:EBTF376特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合XSR900 22材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF376加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBTF550S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550SEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550S備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912S販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708シルバー高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBTF550KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550K備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。
仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶付属品取扱説明書質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
換気型金属トラフ 水平自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 水平自在接続金具カナフジ電工
8,598税込9,458
1組
9日以内出荷
任意の水平角を取る場合に使用します。
備考1組
換気型金属トラフ 上下自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 上下自在接続金具カナフジ電工
8,598税込9,458
1組
9日以内出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
備考1組
換気型金属トラフ 直線接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 直線接続金具カナフジ電工
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
本体の直線接続に使用します。
備考1個
オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)オーデリック アース付ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3定格1500VA-125V