カテゴリ

  • 医療(21)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(16)
  • ケナメタル(9)
  • エスコ(5)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(5)
  • グリーンクロス(4)
  • EMERSON(エマーソン)(3)
  • アイゼン(2)
  • ラックス(2)
  • 三洋工具(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • EGRET(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • SMC(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • コヅチ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EM2.3」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業基板固定用タッピングビス EMシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
249税込274
1袋(50個)
当日出荷
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー つめかえ用 ラックスラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー つめかえ用ラックス
798税込878
1個(560g)
4日以内出荷
乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー つめかえ用 ラックスラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー つめかえ用ラックス
798税込878
1個(560g)
4日以内出荷
乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用) brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用)brother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
欠品中
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ケーブルマルチ引出板パッキン 三桂製作所ケーブルマルチ引出板パッキン三桂製作所
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
マンガ標識GEM グリーンクロスマンガ標識GEMグリーンクロス(4件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴材質エコボード厚さ(mm)1
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類ブラシレスモーター
300ml エナメルスプレー(黒) エスコ300ml エナメルスプレー(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-23危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスSweetiE
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き2つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネしずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×63×30質量(g)71方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・プラス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスPrettiE
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネアルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
充電インパクトレンチ専用バッテリー EMERSON(エマーソン)充電インパクトレンチ専用バッテリーEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合EM-232質量(kg)1.1バッテリーニッケルカドミウム
モジュラードリル インサート KSEM-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPケナメタル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セット グリーンクロス熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セットグリーンクロス
1,998税込2,198
1セット(3枚)
5日以内出荷
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)45横(mm)45表示内容熱中症注意
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスEGRET
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替〇クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネキズや指紋に強い3層式の光沢コーティングOneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス HappiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスHappiE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネふんわり光る水玉模様が幻想的500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)110×62×28質量(g)72方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウスEGRET
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)E2000シリーズ用モーター(7721)NSK(ナカニシ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
2枚刃超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2表面処理AlCrNコート
マンガ標識のぼり グリーンクロスマンガ標識のぼりグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
モジュラードリル インサート KSEM-SPL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-SPLケナメタル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト SSサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト SSサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)90着丈(cm)66裄丈(cm)38.5アズワン品番68-9224-25
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト SSサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト SSサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)90着丈(cm)66裄丈(cm)38.5アズワン品番68-9224-33
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト 4Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト 4Lサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)119着丈(cm)72裄丈(cm)45.5アズワン品番68-9224-39
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 3Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 3Lサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)113着丈(cm)70裄丈(cm)44アズワン品番68-9224-30
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 4Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 4Lサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)119着丈(cm)72裄丈(cm)45.5アズワン品番68-9224-31
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト 5Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト 5Lサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)125着丈(cm)72裄丈(cm)46アズワン品番68-9224-40
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 5Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM233上 サックス×ホワイト 5Lサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)125着丈(cm)72裄丈(cm)46アズワン品番68-9224-32
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト LLサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM235上 ピンク×ホワイト LLサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)107着丈(cm)70裄丈(cm)43アズワン品番68-9224-37