カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,012)
  • 機構部品(627)
  • 科学研究・開発用品(251)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(228)
  • 建築金物(127)
  • テープ(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(117)
  • 空調・電設資材(113)
  • 電気材料(108)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 制御機器(92)
  • 農業・園芸資材(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 接着剤・補修材(59)
  • 測定用品(42)
  • 安全用品(40)
  • 医療(36)
  • 農業機械(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 保管用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 自転車部品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 空圧工具(15)
  • 日用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • バイク部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 介護用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • カー用品(7)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「EPDM」の検索結果

4,879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプモノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)大阪魂(80件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
86税込95
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
キャップ EPDM 岩田製作所キャップ EPDM岩田製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約55
EPDM L型ガスケット 大阪サニタリーEPDM L型ガスケット大阪サニタリー
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDMモノタロウ(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムEPDM丸紐ゴム岡安ゴム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウストレッチコード EPDM 両端フック付モノタロウ(17件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
EPDM スポンジ丸紐 TRUSCOEPDM スポンジ丸紐TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
EPDM ゴム丸紐 TRUSCOEPDM ゴム丸紐TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
75税込83
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]TOYOX(トヨックス)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
EPDM スポンジ甲丸 TRUSCOEPDM スポンジ甲丸TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴムEPDM丸紐スポンジ岡安ゴム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット A型 EPDM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 EPDM大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質EPDM
粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系形状使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
シールW(EPDM SUS 大阪魂シールW(EPDM SUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
EPDM 5K パッキン セキスイEPDM 5K パッキンセキスイ
208税込229
1個
翌々日出荷
材質EPDM
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
ブッシング EPDM アラムブッシング EPDMアラム
129税込142
1個
当日出荷
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド
59税込65
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
...