カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,073)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
- 機構部品(168)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(164)
- 空調・照明・電設資材(112)
- テープ(100)
- 電気材料(86)
- 科学研究・開発用品(84)
- ねじ・ボルト・釘(77)
- 農業・園芸資材(71)
- 接着剤・補修材(51)
- 建築金物(47)
- 制御機器(44)
- 安全用品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- 測定用品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 農業機械(28)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 清掃用品(18)
- 自転車部品(13)
- 空圧工具(13)
- バイク部品(12)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 日用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- 介護用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- 物流用品(6)
- 防災用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 保管用品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
- PISCO(ピスコ)(126)
- カクダイ(103)
- ミヤコ(101)
- 岩田製作所(94)
- CEJN(セイン)(76)
- セキスイ(69)
- エスコ(63)
- CKD(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- KITZ(キッツ)(52)
- リケン(49)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(47)
- アサヒAV(43)
- 光(42)
- I-VALUE(41)
- TRUSCO(38)
- TOZEN(トーゼン)(38)
- タカギ(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「EPDM」の検索結果
商品豆知識

EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
EPDM丸紐スポンジ
岡安ゴム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
¥899~税込¥989~1枚当日出荷一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
EPDMゴムスポンジ
イノアック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMタフシート
光¥119~税込¥131~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59~税込¥65~1枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付
岡安ゴム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDMスポンジタフ
WAKI(和気産業)¥1,798~税込¥1,978~1巻翌々日出荷から6日以内出荷両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
...

































![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)