カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
- PISCO(ピスコ)(126)
- カクダイ(103)
- ミヤコ(101)
- 岩田製作所(94)
- セキスイ(69)
- エスコ(63)
- CKD(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- KITZ(キッツ)(52)
- リケン(49)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(47)
- アサヒAV(43)
- 光(42)
- I-VALUE(41)
- TRUSCO(38)
- TOZEN(トーゼン)(38)
- タカギ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「EPDM」の検索結果
商品豆知識

ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
帯電防止ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷から9日以内出荷耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。材質ブレードEPDMゴム色ライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥299,800~税込¥329,780~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプカップリングです。ダストキャップは標準装備されています。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,898税込¥7,5881個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9363材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,598~税込¥7,258~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥88,980税込¥97,8781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥249,800税込¥274,7801箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5003材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5002材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ287”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥28,980税込¥31,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ587”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,598税込¥6,1581個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥4,598税込¥5,0581個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,998税込¥7,6981個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥17,980税込¥19,7781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20