カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(19)
  • 安全用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 家電(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「EPM」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Type-Cジャック LINKMANUSB3.1 Type-CジャックLINKMAN
669税込736
1個
3日以内出荷
MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GBMP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラックGB
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
耳掛け変換用 イヤーフック (WED-EPM-CCS3R用) ES-EHOOK イヤホンマイク用 ウェッジ耳掛け変換用 イヤーフック (WED-EPM-CCS3R用) ES-EHOOK イヤホンマイク用ウェッジ
449税込494
1個
3日以内出荷
下記イヤホンマイクの耳掛け部分の交換用スペアです。対応製品:WED-EPM-CCS3R 等
イヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用 ウェッジイヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用ウェッジ
149税込164
1個
3日以内出荷
下記イヤホンの耳スポンジ部分のスペアです。交換用に。内容量:1個対応製品:WED-EPM-SLWED-EPM-SWED-EPM-YSWED-EPM-KWED-EPM-CCSWED-EPM-CCS3R
ウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
149税込164
1個
3日以内出荷
下記イヤホンマイクのクリップ部分のスペアです。紛失された時などに。内容量:1個対応製品:WED-EPM-SLWED-EPM-SWED-EPM-YSWED-EPM-KWED-EPM-CCSWED-EPM-CCS3R
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付オーム電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
人感センサーで検知して録画を開始静止画、動画、音声録音乾電池だから配線不要で簡単設置100万画素人感センサー検知距離15m防水・防じん規格IP662.0インチLCD昼・夜録画可能フレキシブル三脚付き防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売取扱説明書(2.35MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
エポグレーS 東リエポグレーS東リ
18,980税込20,878
1セット(10kg)
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)25待機時間夏20分、冬30分
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。お好みに合わせて耳掛けの取り外しができます。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-SLO Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-SLO Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4188D等に対応しています。イヤホンを耳の穴に入れないタイプで耳を塞がないため、トランシーバーを使わない時の会話がしやすいです。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジアルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【アルインコ用2ピンタイプ】DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35DDJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100DDJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
MFI認証 Lightning接続マイク付きイヤホン(カナルタイプ)ホワイト エムディーエスMFI認証 Lightning接続マイク付きイヤホン(カナルタイプ)ホワイトエムディーエス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
シンプルで使いやすいデザインのLightinig接続マイク付きイヤホン。
HEPA フィルター ケルヒャーHEPA フィルターケルヒャー
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オスいけうち
909税込1,000
1個
翌々日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
WED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイク ウェッジWED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイクウェッジ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Wedge Talkie WED-NO-301対応のオリジナルイヤホンマイク(オープンエア型) 。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」キーワード: IC-DPR45
付属品耳掛けパーツ(取り外し可能)ブラック
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。
デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana ナイキデスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huanaナイキ
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷から40日以内出荷
両面共にマグネットが使用できます。
用途事務用材質パネル:クロスタイプ高さ(mm)350奥行(mm)26マグネット使用可能パネルクロスタイプ
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ サンカ空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズサンカ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
nelloペットドライルーム+Deo ハルnelloペットドライルーム+Deoハル
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立てキャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズトレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なしタッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書質量(kg)15.9ホワイト電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロックフィルター集じんフィルター、脱臭フィルター機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホンOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
落ち着きを感じられるニュアンスカラーちらりと見えるオーロラカラーがアクセントにクセのないバランスの良い音質マイク付きリモコンでハンズフリー通話もシリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個オーロラ質量(g)約11ケーブル長(m)約 1.2 (Y型)周波数20Hz~20kHz音圧レベル(dB)95dB±3dB接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバー径(Φmm)10
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1箱(25組)
翌々日出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック溝入れ加工用チップ CoroMillQDサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
コロミル210 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル210 フライス加工用チップ(350)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
コロミル176 ギアミリングチップ(351) サンドビックコロミル176 ギアミリングチップ(351)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。材種1130
コロミルQD 溝入れ加工用チップ サンドビックコロミルQD 溝入れ加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼用。中切削用。材種4340
コロミル300 フライス加工用チップ サンドビックコロミル300 フライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
コロミル365 フライス加工用チップ サンドビックコロミル365 フライス加工用チップサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。
用途重正面フライス加工用。