カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • モーター周辺部品(1)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ER3V」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ナチュラルコンバインカバー ホクエツナチュラルコンバインカバーホクエツ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用)富士電機
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)富士電機
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)富士電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1-1/8 inch diameter tapered ハンドルバーs CNC Racing (シーエヌシーレーシング)1-1/8 inch diameter tapered ハンドルバーsCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
モーター周辺部品カテゴリ
関連カテゴリ